Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennsteg, Polystyrol, VE 4 Stk, für LxBxH 150 x 235 x 125 mm und LxBxH 150 x 320 x 125 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennsteg
Trennsteg
Artikel-Nr.:
     103-680992
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     455541
EAN/GTIN:
     4005187555417
Suchbegriffe:
Querteiler Regalkasten
Querteiler für Regalkasten
Regalkastenquerteiler
Trennsteg
Trennsteg, Polystyrol, VE 4 Stk, für LxBxH 150 x 235 x 125 mm und LxBxH 150 x 320 x 125 mm.

Einsetzen durch einfaches Einstecken. Fester Halt durch stabile Führungsrillen in der Sichtbox.
Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol
Höhe:
38 mm
Länge:
135 mm
Farbe:
grau
Für Höhe:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Längsteiler Sichtlagerkasten, Querteiler Sichtlagerkasten, Trennsteg Sichtlagerkasten, allit trennsteg, trennsteg, 680992 49, Sichtlagerkastenzubehör, Sichtlagerkastenzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
97
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 3,79*
360 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,35*
€ 3,99*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,96*
€ 4,31*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,79*
€ 4,64*
Lager 103
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,0875*
€ 5,0875*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 5,0875*
€ 6,05413
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2275*
€ 5,03073
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8775*
€ 4,61423
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6275*
€ 4,31673
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,5275*
€ 4,19773
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,0875*
€ 3,67413
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 20,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265141
ab € 1,33*
Zubehör
Denios
265143
ab € 1,53*
Zubehör
Denios
265115
ab € 0,55*
Zubehör
Denios
265127
ab € 7,13*
Zubehör
Allit
456212
ab € 3,15*
Zubehör
Allit
456213
ab € 3,15*
Zubehör
Allit
456214
ab € 3,21*
Zubehör
Allit
456215
ab € 3,22*
Zubehör
Allit
456216
ab € 6,69334*
Zubehör
Allit
456219
ab € 7,20*
Zubehör
Allit
456224
ab € 3,23*
Zubehör
Allit
456225
ab € 7,56*
Zubehör
Allit
456260
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456202
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456203
ab € 0,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.