Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzpapierrollenhalter, Bodenständer mit Abreißschiene, schwarz / rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Putzpapierrollenhalter
Putzpapierrollenhalter
Putzpapierrollenhalter
Artikel-Nr.:
     103-519665
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     652008
EAN/GTIN:
     7322540430578
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer
Putzpapierrollenhalter, Bodenständer mit Abreißschiene, schwarz / rot.

Glasfaserverstärkte Abreißkante. Abdeckhaube aus Kunststoff. Für Rollenbreite bis max. 430 mm.

Bei der Entwicklung des Tork Bodenständer-Spenders im Performance Design wurde das Hauptaugenmerk auf Sicherheit und Stabilität gerichtet. Er ermöglicht ein problemloses Abreißen und ist leicht wiederbefüllbar. Tork Performance ist die neue Generation von Spendern für die professionelle Reinigung. Durch die richtige Kombination aus Spender und Wischtuch werden Ihre Produktivität gesteigert und Ihre Gesamtkosten gesenkt. Robuste Metallkonstruktion. Montagematerial inklusive. Mobiler Bodenständer mit ergonomisch geformtem Griff und Gummifüßen für einen sicheren Stand.

Die Lieferung erfolgt ohne Verbrauchsmaterial.
Weitere Informationen:
Breite:
646 mm
Höhe:
1006 mm
Tiefe:
530 mm
Gestellausführung:
Bodenständer
Gestellmaterial:
Metall
Farbe:
schwarz, rot
Ausstattung:
Griff, Rollen
Produkttyp:
Abrollständer
Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, tork handtuchspender, bodenständer, TORK, 519665 49, Abroller, Abroller für Putzpapier, Corona, Krankenhaus, Labor, Papierabroller, Papierhandtuchrollenspender, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Toilettenausstattung, Toilettenausstattungen, Toiletteneinrichtung, Toiletteneinrichtungen, Tuchspender, Waschraumausstattung, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen, Waschraumhygiene
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 70,03*
€ 88,39*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 75,30*
€ 95,21*
1 Tag
83
€ 5,45*
ab € 79,22*
€ 96,51*
1 Tag
83
Frei Haus
ab € 79,56*
€ 96,90*
Lager 103
40
Frei Haus
ab € 101,89*
€ 124,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,50*
€ 148,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,82*
€ 146,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
128407
ab € 20,85*
Zubehör
Tork
129262
ab € 27,27*
Zubehör
Tork
130060
ab € 47,36*
Zubehör
Tork
131135
ab € 47,38*
Zubehör
Tork
510237
ab € 36,09*
Zubehör
Tork
652000
ab € 75,33*
Zubehör
Tork
130052
ab € 11,42*
Zubehör
essity
2X502980
ab € 57,64*
Zubehör
essity
190494
ab € 108,66*
Zubehör
essity
510204
ab € 122,37*
Zubehör
essity
530104
ab € 113,82*
Zubehör
Tork
130073
ab € 16,70*
Zubehör
Tork
570137
ab € 32,22*
Zubehör
Tork
90537
ab € 48,58*
Zubehör
Tork
130045
ab € 35,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.