Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe NITRIL AQUA, blau / schwarz, VE 12 Paar, Größe 8 (M).


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Handschuhe NITRIL AQUA
Handschuhe NITRIL AQUA
Artikel-Nr.:
     103-178794
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1169-8
EAN/GTIN:
     4005781116984
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhe NITRIL AQUA, blau / schwarz, VE 12 Paar, Größe 8 (M).

Wasserdichte Feinstrickhandschuhe für höchste Ansprüche. Doppelte Nitril-Beschichtung. Perfekte Passform und besonderer Tragekomfort. Sicherer Nass- und Trockengriff.

Blaue Feinstrickhandschuhe aus 100% Nylon, nahtlos, mit doppelter Nitrilbeschichtung. Erste Schicht wasserdicht, getaucht in Blau, zweite Schicht Handfläche und Fingerspitzen mit schwarzem, gesandetem und geschäumtem Nitril. Wasserdichte Ausführung, daher optimal geeignet für den Nassbereich. Waschbar. Sicherer Nass- und Trockengriff, besonderer Tragekomfort, perfekte Passform. Ideal für Montagearbeiten, Lager und Logistik und Handwerksbereich. Verpackungseinheit 12 Paar.

Wir bieten Ihnen attraktive Sonderkonditionen bereits ab 3 Verpackungseinheiten! Bitte fragen Sie an.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
100% Nylon mit doppelter Nitril-Beschichtung
Größe:
8
Farbe:
schwarz, blau
Norm:
EN 388 CAT II
Anwendungsbereich:
Montage, Lager/Logistik, Handwerk, Bauwesen
Produkttyp:
Mechaniker-/Montagehandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Leipold+Döhle, 178794 49, glove, gloves, Handschuh, Handschuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
96
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,66*
€ 3,43*
3 Tage
72
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,66*
€ 3,43*
1 Tag
68
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,66*
€ 3,44*
5 Tage
96
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,72*
€ 3,50*
Lager 103
unbekannt
12
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,735*
€ 4,675*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 4,675*
€ 5,56325
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 4,535*
€ 5,39665
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,345*
€ 5,17055
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 3,735*
€ 4,44465
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 3,735* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 56,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
6240-10
ab € 0,96*
Ähnlich
Nitras
6240-9
ab € 0,96*
Ähnlich
L + D
1169-L
ab € 2,63*
Ähnlich
L + D
1169-S
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.