Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Nitril Aqua Gr.8 blau/schwarz Nyl.m.dop.Nitril EN 388 PSA II


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-4000371533
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1169-8
EAN/GTIN:
     4005781116984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: 100% Nylon, nahtlos, mit doppelter Nitrilbeschichtung · 1. Schicht wasserdicht, komplett getaucht · 2. Schicht Handfläche und Fingerspitzen mit schwarzem, gesandetem und geschäumten Nitril · optimal geeignet für den Nassbereich · sicherer Nass- und Trockengriff · besonderer Tragekomfort · perfekte Passform · Anwendung: Montagearbeiten, Lager und Logistik und HandwerksbereichWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 2· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
blau/schwarz
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
LEIPOLD+DÖHLE
Ausführung:
Strickbund, komplett getaucht
Material:
Nylon mit doppelter Nitril
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Handschutz, Nitrilhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
216
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,66*
€ 3,56*
3 Tage
153
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,66*
€ 3,56*
1 Tag
152
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,67*
€ 3,57*
5 Tage
216
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,72*
€ 3,64*
1 Tag
216
24
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 3,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 42,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
6240-10
ab € 0,83*
Ähnlich
Nitras
6240-9
ab € 0,83*
Ähnlich
L + D
1169-L
ab € 2,64*
Ähnlich
L + D
1169-S
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.