Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEIPOLD+DÖHLE 1169-8 Handschuhe Nitril Aqua Größe 8 blau/schwarz Nylon mit doppe


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
LEIPOLD+DÖHLE 1169-8 Handschuhe Nitril Aqua Größe 8 blau/schwarz Nylon mit doppe
LEIPOLD+DÖHLE 1169-8 Handschuhe Nitril Aqua Größe 8 blau/schwarz Nylon mit doppe
LEIPOLD+DÖHLE 1169-8 Handschuhe Nitril Aqua Größe 8 blau/schwarz Nylon mit doppe
Artikel-Nr.:
     1955B-2001525823
Hersteller:
     Leipold
Herst.-Nr.:
     1169-8
EAN/GTIN:
     4005781116984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhe Nitril Aqua Gr.8 blau/schwarz Nyl.m.dop.Nitril EN 388 PSA II nach EN 388 · Kat. II · Material: 100% Nylon, nahtlos, mit doppelter Nitrilbeschichtung · 1. Schicht wasserdicht, komplett getaucht · 2. Schicht Handfläche und Fingerspitzen mit schwarzem, gesandetem und geschäumten Nitril · optimal geeignet für den Nassb
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
1169-8
Werksnummer:
4000371533
Länge netto mm:
230,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,071000
Gewicht brutto Kg:
0,071000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Größe 8 blau/schwarz
Produktart:
Handschuhe
Ausfuehrung:
EN 388 PSA-Kategorie II
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,66*
€ 3,60*
4 Tage
72
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,66*
€ 3,60*
2 Tage
68
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,67*
€ 3,62*
Lager 1955
96
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,72*
€ 3,68*
2 Tage
96
24
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 3,71*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 2,72* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 44,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
6240-10
ab € 0,96*
Ähnlich
Nitras
6240-9
ab € 0,96*
Ähnlich
L + D
1169-L
ab € 2,65*
Ähnlich
L + D
1169-S
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.