Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CE100 VGA, USB 2.0 Extender (Verlängerung) über Netzwerkkabel RJ45 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-989209-BP
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE100
EAN/GTIN:
     4710423773462
Suchbegriffe:
KVM Extender
aten kvm extender 100 mtr
kvm extender
aten kvm extender
ATEN CE100 VGA,USB 2.0 Extender (Verlängerung) über Netzwerkkabel RJ45 100 m

Aten MINI-KVM-Verlängerung für USB-Eingabegeräte und VGA-Grafik (100 m)

Ermöglicht den Zugriff auf einen Computer von einer bis zu 100 m entfernten Konsole aus
Auflösungen bis 1920 x 1200
Wandmontage möglich

Die CE100 ist eine KVM-Verlängerung mit USB-Anschlüssen, die einen Schutz gegen elektrostatische Entladungen besitzt und den Zugriff auf ein Computersystem über eine bis zu 100 m entfernte USB-Konsole (USB-Tastatur und –Maus sowie Monitor) ermöglicht.

Ausstattung:
Verlängert die Anschlüsse von VGA/Tastatur/Maus des lokalen PCs · Verwendet zur Verbindung des lokalen und des entfernten Gerätes Ethernet-Kabel der Kat. 5e · Einfaches Hinzufügen oder Entfernen weiterer Computer in der Installation · DDC-Kommunikation in Echtzeit · Manuelle Signalkompensation zur Optimierung der Bildqualität · Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 bzw. 15 kV (8 kV bei Kontakt, 15 kV bei Überschlägen).

Technische Daten:
Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1200 Pixel · Gewicht: 160 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Reichweite (max.): 100 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): VGA,USB 2.0 · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): VGA,USB 2.0 · Übertragungsart (A/V-Extender): über Netzwerkkabel RJ45

Lieferumfang:
Sendeeinheit,Empfängereinheit,USB-/VGA-Kabel ,Netzteil (für das Gerät der Gegenstelle) ,Montagekit,Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 90 x 55 x 24 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Auflösung (max.):
1920 x 1200 Pixel
Marke:
ATEN
Farbe:
schwarz
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
VGA | USB 2.0
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
VGA | USB 2.0
Übertragungsart (A/V-Extender):
über Netzwerkkabel RJ45
Reichweite (max.):
100 m
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1200 Pixel
Gewicht:
160 g
Produkt-Art:
Extender (Verlängerung)
Weitere Suchbegriffe: 672792002960, ATEN, CE100, 144-9064
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 80,22*
€ 99,64*
2 Tage
27
€ 4,50*
ab € 85,60*
€ 106,51*
€ 3,50*
ab € 85,87*
€ 107,23*
€ 5,90*
ab € 88,00*
€ 109,98*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 98,33*
€ 122,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,39*
€ 145,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,82*
€ 144,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
EFB-Elektronik
CS-1734B
ab € 35,76*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 163,30*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,67*
Zubehör
Aten
CE750
ab € 229,56*
Zubehör
Aten
CE775
ab € 568,38*
Zubehör
Aten
CS1754
ab € 182,53*
Zubehör
Aten
CS1758
ab € 179,19*
Zubehör
Aten
CE610A-AT-G
ab € 672,89*
Zubehör
Aten
CE770-AT-G
ab € 289,23*
Zubehör
Aten
VE-RMK3U
ab € 131,39*
Zubehör
Aten
VE-RMK2U
ab € 105,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.