Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Video Extender Rack Montageset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN Video Extender Rack Montageset
ATEN Video Extender Rack Montageset
Artikel-Nr.:
     CIDE0-37759348
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE-RMK3U
EAN/GTIN:
     4719264645006
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Rack Zubehör
Das Video Extender Rack Montageset von ATEN bietet eine Reihe von flexiblen Montagelösungen für die Installation von ATEN Video Extendern und KVM Extendern in einem Rack. Sie können aus drei VE-RMK Rack Montagesets (1U bis 3U) wählen, um mit dem von Ihnen installierten Extender-Typ übereinzustimmen, was eine gut organisierte und einfach zu wartende Einrichtung ermöglicht.
1x VE-RMK3U Rahmen
12x 3U Befestigungsplatten
26x Plastikschrauben
18x Sechskantschrauben
36x Senkkopfschrauben
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Schraubsorte
Hexagon, Countersunk
Anzahl von Schrauben
80
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
247 mm
Verpackungstiefe
556 mm
Verpackungshöhe
153 mm
Paketgewicht
3266 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.4 mm
Tiefe
132.5 mm
Höhe
116 mm
Gewicht
2330 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
247 mm
Höhe des Versandkartons
153 mm
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Montageset
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
3U
Kompatibilität
CE100
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 173,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,90*
€ 206,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,87*
€ 203,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,86*
€ 190,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,89*
€ 185,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,63*
€ 163,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VE901-AT-G
€ 185,62*
Zubehör
Aten
VE803-AT-G
€ 64,90*
Zubehör
Aten
CE100-AT-G
€ 90,84*
Zubehör
Aten
VE1830
€ 300,37*
Zubehör
Aten
VE600A
€ 118,30*
Zubehör
Aten
VE800A
€ 73,68*
Zubehör
Aten
VE801
€ 209,19*
Zubehör
Aten
VE811-AT-E
€ 218,46*
Zubehör
Aten
VE-RMK2U
€ 141,54*
Zubehör
Aten
VE-RMK1U
€ 69,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.