Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CE100 KVM Verlängerung VGA, USB, 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN CE100 KVM Verlängerung VGA, USB, 100m
ATEN CE100 KVM Verlängerung VGA, USB, 100m
ATEN CE100 KVM Verlängerung VGA, USB, 100m
ATEN CE100 KVM Verlängerung VGA, USB, 100m
ATEN CE100 KVM Verlängerung VGA, USB, 100m
ATEN CE100 KVM Verlängerung VGA, USB, 100m
ATEN CE100 KVM Verlängerung VGA, USB, 100m
ATEN CE100 KVM Verlängerung VGA, USB, 100m
ATEN CE100 KVM Verlängerung VGA, USB, 100m
ATEN CE100 KVM Verlängerung VGA, USB, 100m
ATEN CE100 KVM Verlängerung VGA, USB, 100m
ATEN CE100 KVM Verlängerung VGA, USB, 100m
ATEN CE100 KVM Verlängerung VGA, USB, 100m
ATEN CE100 KVM Verlängerung VGA, USB, 100m
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6372
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE100
EAN/GTIN:
     4710423773462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM Extender
aten kvm extender 100 mtr
kvm extender
aten kvm extender

Die CE100 ist eine KVM-Verlängerung mit USB-Anschlüssen, die einen Schutz gegen elektrostatische Entladungen besitzt und den Zugriff auf ein Computersystem über eine bis zu 100 m entfernte USB-Konsole (USB-Tastatur und -Maus sowie Monitor) ermöglicht.

  • Verlängert die Anschlüsse von VGA/Tastatur/Maus des lokalen PCs
  • Verwendet zur Verbindung des lokalen und des entfernten Gerätes Ethernet-Kabel der Kat. 5e
  • Einfaches Hinzufügen oder Entfernen weiterer Computer in der Installation
  • DDC-Kommunikation in Echtzeit
  • Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 1920 x 1200
  • Ermöglicht den Zugriff auf einen Computer von einer bis zu 100 m entfernten Konsole aus
  • Manuelle Signalkompensation zur Optimierung der Bildqualität
  • Keine externe Stromversorgung für lokale Einheit erforderlich
  • Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 bzw. 15 kV (8 kV bei Kontakt, 15 kV bei Überschlägen)
  • Wandmontage möglich
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-(IP) Verlängerungen
Produkttyp:
KVM-Extender, VGA
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x CE100L Mini-USB-KVM-Verlängerung (lokales Gerät), 1x C...
Unterstützte PC-Plattform:
USB
PC/Switch: Monitor-Anschluss:
1x VGA BU
PC/Switch: Maus-/Tastatur-Anschluss:
USB B BU
PC/Switch: Anschluss an angeschl. Kabel:
nein
Anschluss Lokale Konsole:
ja
Entfernte Konsole: Monitor-Anschluss:
1x VGA BU
Entfernte Konsole: Maus-/Tastatur-Anschluss:
2x USB A BU
Entfernte Konsole: Anschluss an angeschl. Kabeln:
ja
Netzwerk-Anschluss:
RJ45
Max. Distanz Lokale - Entfernte Einheit:
60 m
Max. Auflösung (nominell):
1920 x 1200 (30m); 1024 x 768 (60m)
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Material (Gehäuse):
Metall
Abmessungen (HxBxT):
25 x 90 x 55 mm
Netzteil benötigt:
ja
Leistung Netzteil:
DC5,3V/1,25W
Technische Besonderheiten:
RS232, Audio
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
25 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
55 mm
Gewicht:
160 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.73 kg
Bruttogewicht:
0,73
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.18
Weitere Suchbegriffe: Repeater, KVMExtender, Extender, KVM, KVMVerlängerung, keyboardvideomouseextender, ATEN, KVMVerlängerungen, KVMextender, Verlängerung, Over IP
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 80,30*
€ 99,57*
2 Tage
26
€ 4,50*
ab € 85,85*
€ 106,40*
€ 3,50*
ab € 85,88*
€ 107,13*
€ 5,90*
ab € 88,41*
€ 109,87*
Frei Haus
ab € 90,86*
€ 113,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,58*
Zubehör
EFB-Elektronik
CS-1734B
ab € 35,98*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 163,78*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,72*
Zubehör
Aten
CE750
ab € 229,15*
Zubehör
Aten
CE775
ab € 568,99*
Zubehör
Aten
CS1754
ab € 183,34*
Zubehör
Aten
CS1758
ab € 179,35*
Zubehör
Aten
CE610A-AT-G
ab € 670,16*
Zubehör
Aten
CE770-AT-G
ab € 289,21*
Zubehör
Aten
VE-RMK3U
ab € 131,70*
Zubehör
Aten
VE-RMK2U
ab € 106,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.