Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanikschutzhandschuh Camapur® Comfort 619+, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5527156
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     61911
EAN/GTIN:
     4008198761914
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Exzellente Passform, extrem gute Feinfühligkeit, hohe Atmungsaktivität, hohe mechanische Belastbarkeit, sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen, erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten. Einsatzgebiete: Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Feinmechanik, Automobil- und Zulieferindustrie, Produktschutz, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten.
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
weiß/grau
Ausführung:
teilbeschichtet
Modell:
619+
Länge:
220 - 260 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3131X
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Polyurethan
Trägermaterial:
Polyamid
Stulpenart:
Strickbund
Wandstärke Schichtstärke:
1.0 ± 0.20 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, kcl schnittschutzhandschuh weiß, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 2,67*
Lager 302
16
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,18*
€ 2,76*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,14*
€ 2,97*
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,39*
€ 3,12*
1 Tag
120
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,60*
€ 3,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 27,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
061906941E
ab € 1,92*
Ähnlich
KCL
ab € 37,41*
Ähnlich
KCL
ab € 37,63*
Ähnlich
KCL
ab € 37,31*
Ähnlich
KCL
619-10
ab € 1,93*
Ähnlich
KCL
619-7
ab € 1,93*
Ähnlich
KCL
619-8
ab € 1,93*
Ähnlich
KCL
619-9
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.