Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D worky Nappa 1700-11 Nappaleder Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 11, XXL EN 388 CAT II 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-830164-BP
Hersteller:
     worky
Herst.-Nr.:
     1700-11
EAN/GTIN:
     4005781170016
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
L+D worky Nappa 1700-11 Nappaleder Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 11,XXL EN 388 CAT II 1 Paar

Ganzleder-Handschuh NAPPA

Ausstattung:
Weich und geschmeidig · Ausgesuchte Lederqualitäten · Leistungsstufen 2122X nach EN 388:2016.

Technische Daten:
EN Norm: EN 388 · Größe (Handschuhe): 11,XXL · Herstellerfarbe: Weiß · Material (Handfläche): Leder · Material (Handrücken): Leder · Material (nur für Titel): Nappaleder · Schutzklasse: CAT II

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
L+D worky
Farbe:
weiß
Material (Handrücken):
Leder
Material (Handfläche):
Leder
Material (nur für Titel):
Nappaleder
Größe (Handschuhe):
11 | XXL
Schutzklasse:
CAT II
Größe:
11
EN Norm:
EN 388
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,30*
€ 7,59*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 5,22*
€ 8,30*
Lager 102
2
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,31*
€ 8,31*
6 Tage
4
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,93*
€ 16,93*
9 Tage
75
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 48,68*
€ 62,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,31*
€ 9,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,06*
€ 8,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,75*
€ 8,03
pro Paar
ab 25 Paar
€ 6,67*
€ 7,94
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,53*
€ 7,77
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,655* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.