Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Worky L+D Nappa 1700-11 Nappaleder Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 11, XXL EN 388 CAT II 1 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Worky
Worky
Artikel-Nr.:
     1039H-940910103330
Hersteller:
     worky
Herst.-Nr.:
     1700-11
EAN/GTIN:
     4005781170016
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Nappa-Handschuhe
Worky L+D Nappa 1700-11 Nappaleder Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 11, XXL EN 388 CAT II 1 Paar

Weich und geschmeidig · Ausgesuchte Lederqualitäten· Leistungsstufen 2122X nach EN 388:2016.

Schutzklasse: CAT II
Herstellerfarbe: Weiß
Kategorie: Arbeitshandschuh
Material (Handrücken): Leder
Material (Handfläche): Leder
Normen: EN 388
Größe: 11 + XXL
Farbe: weiß
Produkt-Art: Arbeitshandschuh
Größe: 11
Hersteller-Nr.: 1700-11
EAN: 4005781170016
Lötspitzentemperatur 425 °C
Kabellänge 1200 mm (offenes Kabelende)

Weitere Suchbegriffe: Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, lederhandschuh, L+D worky, 1700-11, Nappa, Schutzhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
10
pro Paar
€ 4,99*
ab € 5,27*
€ 7,67*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 5,36*
€ 8,36*
1 Tag
15
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 8,38*
Lager 1039
15
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,60*
€ 17,54*
7 Tage
25
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 48,74*
€ 63,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 17,54*
€ 20,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,47*
€ 19,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,74*
€ 18,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,21*
€ 18,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,60*
€ 14,99
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 12,60* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 35,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.