| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C27981 Herst.-Nr.: 1700-11 EAN/GTIN: 4005781170016 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Normen: | EN 388 | Material (Handfläche): | Leder | Material (Handrücken): | Leder | EN Norm: | EN 388 | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Arbeitshandschuh | Schutzklasse: | CAT II | Größe: | 11 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,99* | ab € 5,27* | € 7,67* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 5,36* | € 8,36* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 5,28* | € 8,38* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 12,60* | € 17,54* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 48,74* | € 63,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,68* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|