Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller Power 3000 10003 8 Beton-Spiralbohrer 5 mm Gesamtlänge 95 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-803412-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     10003 8
EAN/GTIN:
     4010159100038
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer
Betonbohrer Power 3000 5 mm x 50 mm x 95 mm

Technische Daten:
Arbeitslänge: 50 mm · Bohrloch-Durchmesser: 5 mm · Gesamtlänge: 95 mm · Gewicht: 12.4 g · Inhalt: 1 St. · Material-Eignung: Mauerwerk,Stein,Beton · Produkt-Art: Beton-Spiralbohrer · Produktabmessung, Länge: 95 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
24 mm
Marke:
Heller
Material-Eignung:
Mauerwerk | Stein | Beton
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
5 mm
Arbeits-Länge:
50 mm
Gesamtlänge:
95 mm
Bohrungs-Durchmesser:
5 mm
Gewicht:
12.4 g
Produkt-Art:
Beton-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: 4010159100038, Heller, 10003 8, Power 3000, Gesteinsbohrer
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
143
25
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,40*
1 Tag
143
1
€ 6,95*
ab € 2,45*
€ 3,56*
3 Tage
106
1
€ 5,99*
ab € 2,44*
€ 3,66*
4 Tage
142
1
€ 8,90*
ab € 2,54*
€ 3,67*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 5,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
10001 4
ab € 2,27*
Ähnlich
Heller
10005 2
ab € 2,62*
Ähnlich
Heller
10007 6
ab € 3,06*
Ähnlich
Heller
10008 3
ab € 3,04*
Ähnlich
Heller
10015 1
ab € 7,62*
Ähnlich
Heller
10011
ab € 3,60*
Ähnlich
Heller
10000
ab € 2,39*
Ähnlich
Heller
10013 7
ab € 5,03*
Ähnlich
Heller
19475
ab € 30,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.