Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 216881 M22-WS Wahltaste Schwarz 1 x 40 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700721-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216881
EAN/GTIN:
     4015082168810
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Eaton 216881 M22-WS Wahltaste Schwarz 1 x 40 ° 1 St.

Schlüssel-Wahltaste

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: 0/I · Ausführung (allgemein): Aus/(Ein) · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Höhe: 20.6 mm · Produktabmessung, Ø: 29.7 mm · Schaltwinkel: 1 x 40 ° · Schutzart: IP66

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 29.7 mm x 20.6 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
29.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
20.6 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP66
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
0/I
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltwinkel:
1 x 40 °
Typ (Hersteller-Typ):
M22-WS
Ausführung (allgemein):
Aus/(Ein)
Produkt-Art:
Wahltaste
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltaster, Knebelschalter, Wahlschalter, Wahltaste, Wahltaster, eaton schlüsseltaster, schlüsseltaster, schluesseltaster ip 66, 4015082168810, Eaton, 216881, M22-WS, MoellerBefehlMeldeGeraet
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,48*
€ 36,59*
1 Tag
15
€ 4,98*
ab € 29,58*
€ 37,78*
€ 8,95*
ab € 29,57*
€ 39,02*
1 Tag
75
€ 6,40*
ab € 31,62*
€ 40,68*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 51,29*
€ 65,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216416
ab € 4,01*
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,62*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,75*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,02*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,26*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,86*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 82,96*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,10*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,98*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,80*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
216406
ab € 0,33*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.