Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-I6 Aufbaugehäuse 6 Einbaustellen, für Bodenbefestigung (Ø x H) 22 mm x 80 mm Anthrazit 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700318-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216540
EAN/GTIN:
     4015082165406
Suchbegriffe:
Abdeckung Moeller
Anbaugehäuse
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Eaton M22-I6 Aufbaugehäuse 6 Einbaustellen,für Bodenbefestigung (Ø x H) 22 mm x 80 mm Anthrazit 1 St.

Aufbaugehäuse

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 22 mm · Herstellerfarbe: Anthrazit · Material: Kunststoff · Passend für (Details): (Leucht)-Drucktasten,(Leucht)-Wahltasten,Schlüsseltasten,Leuchtmelder,NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten mit gelbem Schild · Produktabmessung, Breite: 252 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 56 mm · Produktabmessung, Ø: 22 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: 6 Einbaustellen,für Bodenbefestigung · Schutzart: IP66 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anzahl der Befehlsstellen: 6
Leitungseinführung: rückseitig: 2 x M20, oben: 2 x M20, seitlich: 2 x M20/M25 (je Seite 1 x)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 22 mm x 80 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Ø:
22 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
56 mm
Produktabmessung, Breite:
252 mm
Passend für (Details):
(Leucht)-Drucktasten | (Leucht)-Wahltasten | Schlüsseltasten | Leuchtmelder | NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten mit gelbem Schild
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP66
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Schalter/Taster-Besonderheiten:
6 Einbaustellen | für Bodenbefestigung
Typ (Hersteller-Typ):
M22-I6
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Aufbaugehäuse
Weitere Suchbegriffe: Aufputzgehäuse, Gehäuse AP, Eaton-Gehäuse, Eaton-Schaltergehäuse, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Leergehäuse, eaton leergehäuse, abdeckung moeller, 02050000731341, 04015082165406, 4015082165406, Eaton, 216540
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 4,98*
ab € 15,70*
€ 20,51*
1 Tag
4
€ 4,99*
ab € 16,94*
€ 21,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,14*
€ 22,33*
€ 5,00*
ab € 17,97*
€ 23,25*
Lager 102
62
Frei Haus
ab € 35,96*
€ 46,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111220
ab € 0,4328*
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton
216388
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
229162
ab € 1,72*
Zubehör
Eaton
216390
ab € 1,57*
Zubehör
Eaton
206910
ab € 1,18*
Zubehör
Lapp Kabel
53111220+53119120
ab € 8,96*
Zubehör
RS Pro
6694673
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.