Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-I1 Aufbaugehäuse 1 Einbaustelle, für Bodenbefestigung (Ø x H) 22 mm x 80 mm Anthrazit 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700292-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216535
EAN/GTIN:
     4015082165352
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Eaton M22-I1 Aufbaugehäuse 1 Einbaustelle,für Bodenbefestigung (Ø x H) 22 mm x 80 mm Anthrazit 1 St.

Aufbaugehäuse

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 22 mm · Herstellerfarbe: Anthrazit · Material: Kunststoff · Passend für (Details): (Leucht)-Drucktasten,(Leucht)-Wahltasten,Schlüsseltasten,Leuchtmelder,NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten mit gelbem Schild · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 56 mm · Produktabmessung, Ø: 22 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: 1 Einbaustelle,für Bodenbefestigung · Schutzart: IP66,IP67,IP69 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anzahl der Befehlsstellen: 1
Leitungseinführung: rückseitig: 2 x M16, oben: 1 x M20, seitlich: 2 x M20/M25 (je Seite 1 x)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 22 mm x 80 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Ø:
22 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
56 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Passend für (Details):
(Leucht)-Drucktasten | (Leucht)-Wahltasten | Schlüsseltasten | Leuchtmelder | NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten mit gelbem Schild
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP66 | IP67 | IP69
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Schalter/Taster-Besonderheiten:
1 Einbaustelle | für Bodenbefestigung
Typ (Hersteller-Typ):
M22-I1
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Aufbaugehäuse
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
188
€ 8,90*
ab € 6,09*
€ 8,12*
2 Tage
79
€ 4,98*
ab € 6,11*
€ 8,15*
2 Tage
56
€ 4,99*
ab € 6,66*
€ 8,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,83*
€ 9,10*
Lager 102
134
Frei Haus
ab € 11,15*
€ 14,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
216387
ab € 2,81*
Zubehör
Eaton
216382
ab € 1,97*
Zubehör
Eaton
216380
ab € 2,01*
Zubehör
Eaton
229162
ab € 1,72*
Zubehör
Eaton
78635806 M22-DRL-W+M22-A
ab € 16,81*
Zubehör
Eaton
206910
ab € 1,18*
Zubehör
Eaton
215077
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.