Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SE2306 Neozed-Sicherung Sicherungsgröße = D01 6 A 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-629362-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SE2306
EAN/GTIN:
     4001869005942
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Feinsicherung
G-Sicherung
Siemens 5SE2306 Neozed-Sicherung Sicherungsgröße = D01 6 A 400 V

NEOZED-Sicherungseinsatz 400V gG, Größe D01, 6A, mit verzinnten Kontaktkappen

NEOZED-Sicherungseinsatz, D01, 6 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, mit verzinnten Kontaktkappen

Technische Daten:
Ausschaltvermögen: 50 kA · Betriebsklasse: gL,gG · Größe (Schrift): D01 · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 6 A · Sicherungsgröße: D01 · Weitere technische Daten: Gewicht: 8 g;
Umgebungstemperatur: -5 °C-40 °C

Lieferumfang:
10 Stück.

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Nennstrom - gerundet:
6 A
Marke:
Siemens
Sicherungsgröße:
D01
Betriebsklasse:
gL | gG
Nennstrom:
6 A
Nennspannung:
400 V
Ausschaltvermögen:
50 kA
Betriebs-Klasse:
gL/ gG
Nennspannung (Details):
400 V/AC|ツ| 250 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Größe (Schrift):
D01
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-21-19
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC001642
ETIM System Name:
ETIM-7.0
Produkt-Art:
Neozed-Sicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Glassicherung, Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Neozed, Schraubsicherung, siemens neozed d01, neozed d01, neozed, Siemens, 5SE2306, 622-1045, D00-Sicherung
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,36*
€ 0,54*
1 Tag
256
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,37*
€ 0,56*
1 Tag
360
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,40*
€ 0,60*
2 Tage
3556
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,42*
€ 0,63*
Lager 102
1540
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,648*
€ 0,999*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,999*
€ 1,18881
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,879*
€ 1,04601
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,839*
€ 0,99841
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,728*
€ 0,86632
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,708*
€ 0,84252
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,648*
€ 0,77112
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG76110KK10
ab € 6,6125*
Sonstiges
Siemens
5SG76110KK16
ab € 6,34*
Sonstiges
Siemens
5SG76110KK06
ab € 6,4125*
Sonstiges
Siemens
5SG76510KK16
ab € 13,37*
Sonstiges
Siemens
5SG76210KK16
ab € 17,86667*
Sonstiges
Siemens
5SG76310KK10
ab € 21,62*
Sonstiges
Siemens
5SG76310KK16
ab € 21,20*
Sonstiges
Siemens
5SG76310KK06
ab € 21,08*
Sonstiges
Siemens
5SG76610KK16
ab € 26,85*
Sonstiges
Siemens
5SH5006
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.