Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SE2302 Neozed-Sicherung Sicherungsgröße = D01 2 A 400 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-629360-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SE2302
EAN/GTIN:
     4001869005928
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Feinsicherung
G-Sicherung
Siemens 5SE2302 Neozed-Sicherung Sicherungsgröße = D01 2 A 400 V

NEOZED-Sicherungseinsatz, D01, 2 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V

NEOZED-Sicherungseinsatz, D01, 2 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, mit verzinnten Kontaktkappen

Technische Daten:
Ausschaltvermögen: 50 kA · Betriebsklasse: gG · Größe (Schrift): D01 · Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 2 A · Sicherungsgröße: D01 · Weitere technische Daten: NEOZED-Sicherungseinsatz 400V gL/gG, Größe D01, 2A, Faltschachtel mit verzinnten Kontaktkappen;
Gewicht: 6 g

Lieferumfang:
10 Stück.

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
Siemens
Farbe:
weiß
Sicherungsgröße:
D01
Betriebsklasse:
gG
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
400 V
Ausschaltvermögen:
50 kA
Betriebs-Klasse:
gL/ gG
Nennspannung (Details):
400 V/AC|ツ| 250 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Größe (Schrift):
D01
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-21-19
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC001642
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Neozed-Sicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Glassicherung, Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Neozed, Schraubsicherung, neozed d01, neozed, Siemens, 5SE2302, 622-0907, D00-Sicherung
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,36*
€ 0,56*
1 Tag
106
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,37*
€ 0,58*
3 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,39*
€ 0,61*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,38*
€ 0,61*
Lager 102
32
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,87*
€ 7,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,06*
€ 8,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,88*
€ 8,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,487* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG76110KK10
ab € 6,49*
Sonstiges
Siemens
5SG76110KK16
ab € 6,40*
Sonstiges
Siemens
5SG76110KK06
ab € 6,36*
Sonstiges
Siemens
5SG76510KK16
ab € 2,81834*
Sonstiges
Siemens
5SG76210KK16
ab € 17,58*
Sonstiges
Siemens
5SG76310KK10
ab € 21,27*
Sonstiges
Siemens
5SG76310KK16
ab € 21,17*
Sonstiges
Siemens
5SG76310KK06
ab € 20,56*
Sonstiges
Siemens
5SG76610KK16
ab € 26,38*
Sonstiges
Siemens
5SH5002
ab € 0,19*
Sonstiges
Siemens
5SH5402
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.