Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neozed-Sicherungseinsatz GL D01 2A 5SE2302


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25102031
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SE2302
EAN/GTIN:
     4001869005928
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Feinsicherung
G-Sicherung

Neozed-Sicherungseinsatz GL D01 2A 5SE2302

NEOZED-Sicherungseinsatz, D01, 2 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, mit verzinnten Kontaktkappen
Weitere Informationen:
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
rosa
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,36*
€ 0,56*
1 Tag
62
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,37*
€ 0,57*
1 Tag
49
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,40*
€ 0,61*
2 Tage
2959
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,42*
€ 0,65*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,43*
€ 0,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG76110KK10
ab € 6,5725*
Sonstiges
Siemens
5SG76110KK16
ab € 6,37*
Sonstiges
Siemens
5SG76110KK06
ab € 6,4225*
Sonstiges
Siemens
5SG76510KK16
ab € 13,365*
Sonstiges
Siemens
5SG76210KK16
ab € 17,88*
Sonstiges
Siemens
5SG76310KK10
ab € 21,5675*
Sonstiges
Siemens
5SG76310KK16
ab € 21,24*
Sonstiges
Siemens
5SG76310KK06
ab € 21,17*
Sonstiges
Siemens
5SG76610KK16
ab € 26,83*
Sonstiges
Siemens
5SH5002
ab € 0,1892*
Sonstiges
Siemens
5SH5402
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.