Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IRFPE50PBF MOSFET 1 N-Kanal 190 W TO-247AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-597232-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRFPE50PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Vishay IRFPE50PBF MOSFET 1 N-Kanal 190 W TO-247AC

MOSFET

Technische Daten:
Abbruchspannung U(BR) (DSS): 800 V · Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): N-Kanal · Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · C(ISS): 3100 pF · C(ISS) Referenz-Spannung: 25 V · Gehäuseart (Halbleiter): TO-247AC · Hersteller: Vishay · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · I(d): 7.8 A · Leistung (max) P(TOT): 190 W · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: MOSFET · Q(G): 200 nC · Q(G) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on): 1.2 Ω · R(DS)(on) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on) Referenz-Strom: 4.7 A · Transistor-Merkmal: Standard · Typ (Hersteller-Typ): IRFPE50PBF · U(DSS): 800 V · U(GS)(th) Referenz-Strom max.: 250 µA · U(GS)(th) max.: 4 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Vishay
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Vishay
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-247AC
Ausführung (Transistoren):
N-Kanal
Transistor-Merkmal:
Standard
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
VIS
Typ (Hersteller-Typ):
IRFPE50PBF
Montageart:
Durchführungsloch
C(ISS):
3100 pF
C(ISS) Referenz-Spannung:
25 V
I(d):
7.8 A
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Leistung (max) P(TOT):
190 W
Q(G):
200 nC
Q(G) Referenz-Spannung:
10 V
R(DS)(on):
1.2 Ω
R(DS)(on) Referenz-Strom:
4.7 A
R(DS)(on) Referenz-Spannung:
10 V
U(GS)(th) Referenz-Strom max.:
250 µA
U(DSS):
800 V
U(GS)(th) max.:
4 V
Abbruchspannung U(BR) (DSS):
800 V
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: mosfet vishay, mosfet, 800v mosfet, Vishay, IRFPE50PBF, 541-1089, IRFPE50PBF-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,35*
€ 3,77*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 3,78*
Lager 102
56
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 5,13*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,85*
€ 6,42*
6 Tage
56
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,56*
€ 23,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.