Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Vishay IRFPE50PBF MOSFET 1 N-Kanal 190W TO-247AC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vishay
Vishay
Artikel-Nr.:
     1039H-940910153294
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRFPE50PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
3er Pack Vishay IRFPE50PBF MOSFET 1 N-Kanal 190W TO-247AC

Vishay IRFPE50PBF MOSFET 1 N-Kanal 190W TO-247AC

Typ: IRFPE50PBF
Gehäuse: TO-247AC
Hersteller: Vishay
Herst.-Abk.: VIS
Ausführung: N-Kanal
I(d): 7.8 A
U: 800 V
Leistung (max) P(TOT): 190 W
R(DS)(on): 1.2 ?
R(DS)(on) Referenz-Strom: 4.7 A
R(DS)(on) Referenz-Spannung: 10 V
U(GS)(th) max.: 4 V
U(GS)(th) Referenz-Strom max.: 250 µA
Q(G): 200 nC
Q(G) Referenz-Spannung: 10 V
C(ISS): 3100 pF
C(ISS) Referenz-Spannung: 25 V
Betriebstemperatur (min.): -55 °C
Montageart: Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Transistor-Merkmal: Standard
U(DSS): 800 V
Kategorie: MOSFET
Kanäle: 1
Produkt-Art: MOSFET
Hersteller-Nr.: IRFPE50PBF
EAN: - - - - - - - - -
Hebel-Länge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: mosfet vishay, mosfet, 800v mosfet, Vishay, IRFPE50PBF, 1
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,34*
€ 3,84*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 3,86*
1 Tag
54
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 5,23*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,85*
€ 6,53*
Lager 1039
54
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,67*
€ 23,72*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,72*
€ 28,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,54*
€ 24,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,32*
€ 24,18
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,10*
€ 21,54
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,63*
€ 20,98
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 16,67*
€ 19,84
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,55667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.