Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-544205-BP Herst.-Nr.: 56260-00000-03 EAN/GTIN: 4042448149992 |
| |
|
| | |
| tesa PRECISION SENSITIVE 56260-00000-03 Kreppband tesa® Rosa (L x B) 25 m x 25 mm 1 St.
tesa® Malerband TAPETEN - extra dünn, ideal für empfindliche Oberflächen
Entwickelt für sehr empfindliche Oberflächen wie Papiertapeten oder feinen Putz Extra dünn und reißfest Bis zu sieben Tage rückstandslos entfernbar Ohne Lösungsmittel und mehrheitlich aus nachwachsenden Rohstoffen Für alle Farbtypen geeignet
Papiertapeten, feiner Putz und andere sensible Oberflächen sind eine Herausforderung beim Renovieren, die Sie dank tesa® Malerband TAPETEN souverän meistern. Das Malerband beeindruckt mit einer ausbalancierten Klebeleistung, die den Untergrund zuverlässig vor Farbspritzern schützt, ihn beim Ablösen des Malerbandes aber schadlos hält. Diese Eigenschaft ist das Ergebnis einer intensiven Produktentwicklung und ein Zeichen für die bewährte und überlegene tesa®-Qualität. Mit tesa® Malerband TAPETEN können Sie Ihren Farbideen freien Lauf lassen. Das extra dünne und reißfeste Malerband lässt sich einfach anbringen, erledigt seinen Job zuverlässig und kann bis zu sieben Tage ohne Rückstände und Probleme entfernt werden. Es ist lösungsmittelfrei, wird größtenteils aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und eignet sich für alle Farbtypen. Bereiten Sie Ihre Malerarbeiten auf anspruchsvollem Untergrund mit tesa® Malerband TAPETEN vor und freuen Sie sich auf ein optimales Arbeitsergebnis!
Technische Daten: Dicke: 0.085 mm · Herstellerfarbe: Rosa · Inhalt: 1 St. · Klebeband-Besonderheiten: Beschriftbar,Hohe Reißfestigkeit,Lösungsmittelfrei,Rückstandsfrei entfernbar,UV-Beständig,Von Hand abreißbar · Klebertyp: Acrylat · Produkt-Art: Kreppband · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 25 m · Reißkraft: 41 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesa® · Trägermaterial (Details): Papier · Typ (Hersteller-Typ): PRECISION SENSITIVE
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 25 m x 25 mm | Herstellerfarbe: | Rosa | Produktabmessung, Länge: | 25 m | Produktabmessung, Breite: | 25 mm | Marke: | tesa | Klebeband-Besonderheiten: | Beschriftbar | Hohe Reißfestigkeit | Lösungsmittelfrei | Rückstandsfrei entfernbar | UV-Beständig | Von Hand abreißbar | Farbe: | pink | Klebertyp: | Acrylat | Serie (Klebebänder): | tesa® | Typ (Hersteller-Typ): | PRECISION SENSITIVE | Trägermaterial (Details): | Papier | Reißkraft: | 41 N/10 mm | Dicke: | 0.085 mm | Produkt-Art: | Kreppband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Schutzband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, tesa abdeckband 25 mm, tesa putzband, steinband, 4042448149992, tesa, 56260-00000-03, PRECISION SENSITIVE, kreppband |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 5,87* | ab € 2,86* | € 3,89* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 2,87* | € 4,48* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,23* | € 5,80* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,19* | € 5,80* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,49* | € 7,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|