Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM12-10(230V50HZ,240V60HZ) Schütz 3 Schließer 5.5 kW 230 V/AC 12 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507247-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276830
EAN/GTIN:
     4015082768300
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Eaton DILM12-10(230V50HZ,240V60HZ) Schütz 3 Schließer 5.5 kW 230 V/AC 12 A 1 St.

Leistungsschütz DILM

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Hilfskontaktart: 1 Schließer · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Laststrom: 12 A · Lebensdauer (mechanisch): 10 x 106 · Leistung: 5.5 kW · Nennspannung: 230 V/AC · Polzahl (LOV): 3polig · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274): finger- und handrückensicher
Schalthäufigkeit, mechanisch: 9000
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3
Umgebungstemperatur: -40°C bis +80 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20
Hilfskontaktart:
1 Schließer
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Polzahl (LOV):
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
DILM12-10(230V50HZ|ツ|240V60HZ)
Nennspannung:
230 V/AC
Laststrom:
12 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Leistung:
5.5 kW
Lebensdauer (mechanisch):
10 x 10<sup>6</sup>
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Schütz
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
€ 8,90*
ab € 22,70*
€ 29,40*
2 Tage
4
€ 4,98*
ab € 22,77*
€ 29,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,37*
€ 31,66*
1 Tag
26
€ 4,99*
ab € 26,65*
€ 33,80*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 49,57*
€ 59,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
276424
ab € 8,34*
Zubehör
Eaton
276421
ab € 4,85*
Zubehör
Eaton
276425
ab € 8,31*
Zubehör
Eaton
276427
ab € 6,74*
Zubehör
Eaton
276428
ab € 8,30*
Zubehör
Eaton
101043
ab € 5,87*
Zubehör
Eaton
281208 DILM12-XSPV48
ab € 4,83*
Zubehör
Eaton
281193
ab € 3,67*
Zubehör
Eaton
277376
ab € 5,15*
Zubehör
Eaton
277377
ab € 6,81*
Zubehör
Eaton
276532 DILA-XHIC22
ab € 14,78*
Zubehör
Eaton
276426 DILA-XHI22
ab € 8,08*
Zubehör
Eaton
276423 DILA-XHIV11
ab € 11,36*
Zubehör
Eaton
278435 ZB12-1
ab € 25,31*
Zubehör
Eaton
281220 DILM12-XSPVL48
ab € 6,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.