Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa PREMIUM 04438-00012-00 Kreppband tesakrepp® Blau (L x B) 50 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-409699-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04438-00012-00
EAN/GTIN:
     4005800150753
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa PREMIUM 04438-00012-00 Kreppband tesakrepp® Blau (L x B) 50 m x 19 mm 1 St.

tesakrepp® 4438 UV

Es ist auf allen gängigen Verarbeitungsgeräten einsetzbar und ermöglicht so ein schnelles, rationelles Arbeiten
Das Produkt ist besonders geeignet für alle Anstrich- und Malerarbeiten speziell im Außenbereich, in der Fassadensanierung sowie im Vollwärmeschutz
Speziell für Verklebungen auf wasserverdünnbaren Acryl-Lacken geeignet

tesakrepp® 4438 UV besteht aus einem sehr stabilen, feuchtigkeitsunempfindlichen, glatten Papierträger, der mit einer UV-stabilen Acrylat-Klebmasse beschichtet ist. Die Kombination des imprägnierten Trägermaterials mit der hohen UV-Stabilität der Klebmasse ermöglicht es, mehrere Arbeitsvorgänge in nur einem Abklebevorgang durchzuführen. Außenanwendungen sind bis zu 12 Wochen möglich.

Technische Daten:
Dicke: 0.167 mm · Herstellerfarbe: Blau · Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig · Klebertyp: Acrylat · Materialstärke: 0.17 mm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Reißkraft: 33 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesakrepp® · Trägermaterial (Details): Papier

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig
Klebertyp:
Acrylat
Serie (Klebebänder):
tesakrepp®
Typ (Hersteller-Typ):
PREMIUM
Trägermaterial (Details):
Papier
Materialstärke:
0.17 mm
Reißkraft:
33 N/10 mm
Dicke:
0.167 mm
Produkt-Art:
Kreppband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,60*
ab € 5,44*
€ 8,35*
1
€ 4,00*
ab € 6,61*
€ 9,09*
1
€ 8,95*
ab € 6,69*
€ 9,35*
6 Tage
nicht lagernd
16
€ 7,90*
ab € 6,20*
€ 9,45*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 10,60*
€ 14,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,212* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04848-00000-01
ab € 80,74*
Sonstiges
tesa
04848-00001-01
ab € 42,22*
Sonstiges
tesa
04848-00003-01
ab € 3,63*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.