| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3789863 Herst.-Nr.: 04438-00012-00 EAN/GTIN: 5059045150510 |
| |
|
| | |
| Trägermaterial = UV-beständiges Papier Klebermaterial = Acryl Breite = 19mm Länge = 50m Modellnummer = 4438 Stärke = 0.17mm Farbe = Blau
Durable Außenabdeckband 4438. Band für Hochtemperatur-Abdeckanwendungen oder für den Einsatz im Freien. Acrylklebstoff. Schützt vor Witterungseinflüssen für 2 Monate. Hohe Haftung für Zement, Beton, Glas, Aluminiumprofile, Kernplatten, Beschichtungen und Keramik. Maskierung von gedruckten Schaltungen für Schwall-Lötverfahren. Lackmaskierung auf Innen-/Außenvitrinen, Außenputz. UV-Beständigkeit: 12 Wochen Weitere Informationen: | | Trägermaterial: | UV-beständiges Papier | Klebermaterial: | Acryl | Breite: | 19mm | Länge: | 50m | Modellnummer: | 4438 | Stärke: | 0.17mm | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, tesa kreppband blau 50m 19mm, tesa putzband, steinband, 3789863, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Tesa, 044380001200, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Masking Tapes |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,60* | ab € 5,43* | € 8,31* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,58* | € 9,01* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,69* | € 9,26* | | | | | | 4 Tage | | | 16 | | € 7,90* | ab € 6,18* | € 9,44* | | | | | 16 Tage | | | 16 | | Frei Haus | ab € 7,35* | € 9,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1338* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|