| |
|
| Artikel-Nr.: 52DVW-4438-003 Herst.-Nr.: 04438-00012-00 EAN/GTIN: 4005800150753 |
| |
|
| | |
| - tesa 4438 ist besonders geeignet für alle Anstrich- und Malerarbeiten speziell im Außenbereich, in der Fassadensanierung sowie im Vollwärmeschutz.
- Speziell für Verklebungen auf wasserverdünnbaren Acryl-Lacken geeignet. Bis zu 12 Wochen rückstandsfrei lösbar bei Außenanwendungen.
- tesa krepp 4438 UV besteht aus einem sehr stabilen, feuchtigkeitsunempfindlichen, glatten Papierträger, der mit einer UV-stabilen Acrylat-Klebmasse beschichtet ist. Die Kombination des imprägnierten Trägermaterials mit der hohen UV-Stabilität der Klebmasse ermöglicht es, mehrere Arbeitsvorgänge in nur einem Abklebevorgang durchzuführen.
- Auf allen gängigen Verarbeitungsgeräten einsetzbar
tesakrepp 4438 UV besteht aus einem sehr stabilen, feuchtigkeitsunempfindlichen, glatten Papierträger, der mit einer UV-stabilen Acrylat-Klebmasse beschichtet ist. Die Kombination des imprägnierten Trägermaterials mit der hohen UV-Stabilität der Klebmasse ermöglicht es, mehrere Arbeitsvorgänge in nur einem Abklebevorgang durchzuführen. Außenanwendungen sind bis zu 12 Wochen möglich. Hauptanwendung Es ist auf allen gängigen Verarbeitungsgeräten einsetzbar und ermöglicht so ein schnelles, rationelles Arbeiten. Das Produkt ist besonders geeignet für alle Anstrich- und Malerarbeiten speziell im Außenbereich, in der Fassadensanierung sowie im Vollwärmeschutz. Speziell für Verklebungen auf wasserverdünnbaren Acryl-Lacken geeignet. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Breite: | 19 mm | Länge: | 50 m | Gesamtdicke: | 170 µm | Trägermaterial: | Papier, glatt | Klebemasse: | Acrylat-Klebstoff | Reißkraft: | 33 N/cm | Reißdehnung: | 5 % | Klebkraft auf Stahl: | 4 N/cm | TemperaturbeständigkeitUV-Beständigkeit: | 12 Wochen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, tesa kreppband blau 50m 19mm, tesa putzband, steinband, lackierband profi tesa kip 3m abdeckfolie raufaser krepp kreppband blaues verputzen streichen malen renovieren wand wände |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 52DVW | | | | 1 | | € 4,60* | ab € 5,43* | € 8,31* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,58* | € 9,01* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,69* | € 9,26* | | | | | 4 Tage | | | 16 | | € 7,90* | ab € 6,18* | € 9,44* | | | | | 16 Tage | | | 16 | | Frei Haus | ab € 7,35* | € 9,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52DVW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1086* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52DVW | | Versand: Lager 52DVW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,60* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|