Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell 37676100 AlphaTec® Solvex® Baumwollvelour Chemiekalienhandschuh Größe (Handschuhe): 10 EN 388:2016, EN 3


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2753366-BP
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     37676100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell 37676100 AlphaTec® Solvex® Baumwollvelour Chemiekalienhandschuh Größe (Handschuhe): 10 EN 388:2016,EN 374-1:2016/ Typ A ISO 374-1:2016/ Typ A,ISO 18889:2019-04 1 Paar

AlphaTec® Solvex® 37-676 Chemikalienschutzhandschuhe, Grün, XL

Kategorie III
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 5
Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Lebensmitteltyp: Gummi

Kombiniert Robustheit und Chemikalienfestigkeit, schützt die Hände vor vielfältigen Gefahren durch Chemikalien. Hochleistungsfähige Nitrilmischung für eine unschlagbare Kombination von Chemikalienfestigkeit und Robustheit ; optimale Ergebnisse in nassen oder trockenen Arbeitsbereichen. Der Handschuh bietet eine herausragende Reiß-, Durchstich- und Abriebfestigkeit im Vergleich zu Gummi- oder Neoprenhandschuhen. Optimale Fingerbeweglichkeit und Flexibilität​. Kein Anschwellen, Leistungsverlust oder Degradieren; löst keine Kontaktdermatitis aus.

Ausstattung:
Konstruiert für optimale Ergebnisse in nassen oder trockenen Arbeitsbereichen, in denen ein Chemikalienschutz zwingend erforderlich ist
Vollständig wiederverwendbar durch unschlagbare Verschleißfestigkeit
Herausragender Tragekomfort
FDA-Zulassung für Lebensmittel
Sein strukturiertes Diamantfinish erhöht die Griffsicherheit

Technische Daten:
EN Norm: EN 388:2016,EN 374-1:2016/ Typ A · Größe (Handschuhe): 10 · Handschuh-Besonderheiten: latexfrei,silikonfrei,antistatisch · Herstellerfarbe: Grün · ISO-Norm: ISO 374-1:2016/ Typ A,ISO 18889:2019-04 · Material (nur für Titel): Baumwollvelour · Weitere technische Daten: Unisex
Schutzniveau: Mittlere Belastungen

Lieferumfang:
Handschuhe

Hinweis:
Nicht geeignet als Flammen- oder Hitzeschutz (-25 °C oder 100 °C). Nicht geeignet als Schutz vor aromatischen Kohlenwasserstoffen, chlorhaltigen Lösungsmitteln und vielen Ketonen. Geeignet für den Kontakt mit allen Lebensmitteln.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Grün
Marke:
Ansell
Handschuh-Besonderheiten:
latexfrei | silikonfrei | antistatisch
Material (nur für Titel):
Baumwollvelour
Größe (Handschuhe):
10
EN Norm:
EN 388:2016 | EN 374-1:2016/ Typ A
ISO-Norm:
ISO 374-1:2016/ Typ A | ISO 18889:2019-04
Produkt-Art:
Chemiekalienhandschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe ansell gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Ansell, 37676100, AlphaTec® Solvex®, Schutzhandschuhe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 1,37*
€ 1,93*
24 Tage
nicht lagernd
144
€ 5,99*
ab € 2,00*
€ 2,40*
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 2,42*
3 Tage
23
12
€ 6,50*
ab € 1,79*
€ 2,57*
Lager 102
48
1
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,195* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
37676070
ab € 25,48*
Ähnlich
Ansell
37676080
ab € 1,76*
Ähnlich
Ansell
37676090
ab € 1,37*
Ähnlich
Ansell
37676110
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.