Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEFENDER by Adam Hall Kabelbrücke 85200BLK Polyurethan Schwarz Anzahl Kanäle: 3 1005 mm Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2616397-BP
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     85200BLK
EAN/GTIN:
     4049521076374
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
DEFENDER by Adam Hall Kabelbrücke 85200BLK Polyurethan Schwarz Anzahl Kanäle: 3 1005 mm Inhalt: 1 St.

Defender MINI BLK Kabelbrücke 3 Kanäle mit Schwarzem Deckel

Kompakte rutschfeste Kabelbrücke aus schwarzem, recyclebarem Polyurethan
Schwarzer Polyethylen-Deckel mit sicherer Verriegelung
Patentiertes selbstreinigendes Deckel-Scharnier
3 Kanäle: 1 Kanal 35 x 35 mm, 2 Kanäle 35 x 30 mm
Brandschutzklasse B2 (DIN 4102)
Beständig gegen Öl, Säure, Benzin und kurzfristigen Kontakt mit Lösungsmitteln
Zuverlässiger Kabel- und Personenschutz für den Innen- und Außeneinsatz
Nicht für den Straßenverkehr geeignet
Endstücke für sicheren Kabelein- und Austritt als Zubehör

Die Kleine unter den Großen. Leicht, professionell und universell anwendbar. Die neue DEFENDER Mini erfüllt alle Erwartungen an einen professionellen Kabelschutz und erweitert die DEFENDER Serie um eine kompakte, sehr leichte (nur 5 kg!), aber befahrbare Kabelbrücke.

Ausgestattet mit drei Kabelkanälen und einem Kabelkanalquerschnitt von 35 mm bei einer Bauhöhe von 48 mm ist diese Brücke zwar hauptsächlich im Innenbereich zu finden, ohne Weiteres lässt die Belastbarkeit von über 2 Tonnen aber auch PKW Verkehr problemlos zu. Die Unterseite der DEFENDER Mini ist mit einer Anti-Rutsch-Oberfläche versehen, um auf möglichst vielen Böden optimalen Halt zu garantieren. Wie alle Brücken aus der DEFENDER Serie ist auch die DEFENDER Mini öl-, säure-, & benzinbeständig und verfügt über das patentierte selbstreinigende Verschlussscharnier.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 3 · Belastbarkeit: Fahrrad,Fußgänger,Gabelstapler,Hubwagen,PKW,Rollstuhl · Bestückung: von oben · Einsatzbereich: Innen/Außen · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelbrücken-Besonderheiten: aufklappbarer Deckel,Ölbeständig,Benzinbeständig · Material: Polyurethan · Produktabmessung, Breite: 290 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 1005 mm · Weitere technische Daten: Breite Kanal 1: 35 mm
Höhe Kanal 1: 30 mm
Breite Kanal 2: 35 mm
Höhe Kanal 2: 35 mm
Breite Kanal 3: 35 mm
Höhe Kanal 3: 30 mm
Belastbarkeit: ca. 2 t bei einer Fläche von 20 x 20 cm
Chemikalienresistenz: Benzinbeständig, Kurzfristiger Kontakt mit Lösungsmitteln, Ölbeständig
Härtebereich: 88 Shore ± 4 Shore
Flammschutzklasse: B2
Temperaturbereich: -30 bis +60 °C
Gewicht: 5,9 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1005 x 290 x 50 mm
Anzahl Kanäle:
3
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
1005 mm
Produktabmessung, Breite:
290 mm
Marke:
DEFENDER by Adam Hall
Bestückung:
von oben
Kabelbrücken-Besonderheiten:
aufklappbarer Deckel | Ölbeständig | Benzinbeständig
Belastbarkeit:
Fahrrad | Fußgänger | Gabelstapler | Hubwagen | PKW | Rollstuhl
Material:
Polyurethan
Herst.-Teilenr.:
85200BLK
Typ (Hersteller-Typ):
MINI BLK
Einsatzbereich:
Innen/Außen
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Weitere Suchbegriffe: kabelbrücke 1m schwarz, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, DEFENDER by Adam Hall, 85200BLK, MINI BLK, Kabelsicherung, kabelbrücke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 103,24*
€ 133,19*
28 Tage
15
Frei Haus
ab € 106,91*
€ 133,20*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 122,18*
€ 152,91*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 132,88*
€ 163,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,91*
€ 181,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,53*
€ 181,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,21*
€ 175,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,93*
€ 167,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 52,95*
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 137,38*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 136,95*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 79,44*
Ähnlich
Defender
85160
ab € 33,93*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,66*
Ähnlich
Moravia
ab € 121,94*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 21,75*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 74,21*
Ähnlich
Schake
ab € 192,13*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 40,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,18*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 138,96*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 250,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.