Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEFENDER by Adam Hall Kabelbrücke 85150BLK Polyurethan Schwarz Anzahl Kanäle: 6 1010 mm Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2616395-BP
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     85150BLK
EAN/GTIN:
     4049521076381
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
DEFENDER by Adam Hall Kabelbrücke 85150BLK Polyurethan Schwarz Anzahl Kanäle: 6 1010 mm Inhalt: 1 St.

Defender NANO BLK Kabelbrücke 6 Kanäle mit Schwarzem Deckel

Besonders flache rutschfeste Kabelbrücke aus schwarzem, recyclebarem Polyurethan, rollstuhlgeeignet
Schwarzer Polyurethan-Deckel mit sicherer Verriegelung
Patentiertes selbstreinigendes Deckel-Scharnier
6 Kanäle 17 x 18 mm
Brandschutzklasse B2 (DIN 4102)
Beständig gegen Öl, Säure, Benzin und kurzfristigen Kontakt mit Lösungsmitteln
Zuverlässiger Kabel- und Personenschutz für den Innen- und Außeneinsatz
Nicht für den Straßenverkehr geeignet
Endstücke für sicheren Kabelein- und Austritt als Zubehör

6 schmale Kabelkanäle - Diskreter Kabelschutz für den Innen- und Aussenbereich
Defender® NANO-Kabelbrücken sind besonders flach und lassen sich problemlos mit dem Rollstuhl überqueren. Sie eignen sich für die unterschiedlichsten Innen- und Außeneinsätze und sind sowohl mit gelbem als auch mit schwarzem Deckel erhältlich. Diese Kabelbrücken überzeugen durch 6 Kabelkanäle für eine saubere, geordnete Leitungsverlegung, T-Verbinder sowie eine Belastbarkeit von 2 Tonnen auf einer Fläche von 20 x 20 cm und ermöglichen neben dem Fußgängerverkehr auch das Befahren mit leichten Fahrzeugen, Rollwagen und - dank ihres flachen Profils - sogar Gabelstaplern und Hubwagen. Separat erhältliche Endstücke (male/female) sorgen für sicheres Ein- und Ausführen der Kabel. Zu den Einsatzbereichen der Defender NANO-Kabelbrücken zählen Karnevalsveranstaltungen, Messen, Ausstellungen, Einkaufszentren und Lagerhallen sowie Bühnen, Studios und Sendeanstalten. Nicht für den Straßenverkehr geeignet.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 6 · Belastbarkeit: Fahrrad,Fußgänger,Gabelstapler,Hubwagen,PKW,Rollstuhl · Bestückung: von oben · Einsatzbereich: Innen/Außen · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelbrücken-Besonderheiten: aufklappbarer Deckel,Benzinbeständig,Ölbeständig · Material: Polyurethan · Produktabmessung, Breite: 285 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 1010 mm · Weitere technische Daten: Breite Kanal 1: 17 mm
Höhe Kanal 1: 18 mm
Breite Kanal 2: 17 mm
Höhe Kanal 2: 18 mm
Breite Kanal 3: 17 mm
Höhe Kanal 3: 19 mm
Breite Kanal 4: 17 mm
Höhe Kanal 4: 19 mm
Breite Kanal 5: 17 mm
Höhe Kanal 5: 18 mm
Breite Kanal 6: 17 mm
Höhe Kanal 6: 18 mm
Belastbarkeit: ca. 2t auf einer Fläche von 20x20 cm
Chemikalienresistenz: Benzinbeständig, Kurzfristiger Kontakt mit Lösungsmitteln, Ölbeständig
Härtebereich: 88 ± 4 Shore
Flammschutzklasse: B2
Temperaturbereich: -30 bis 60 °C
Gewicht: 4,7 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1010 x 285 x 32 mm
Anzahl Kanäle:
6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
1010 mm
Produktabmessung, Breite:
285 mm
Marke:
DEFENDER by Adam Hall
Bestückung:
von oben
Kabelbrücken-Besonderheiten:
aufklappbarer Deckel | Benzinbeständig | Ölbeständig
Belastbarkeit:
Fahrrad | Fußgänger | Gabelstapler | Hubwagen | PKW | Rollstuhl
Material:
Polyurethan
Herst.-Teilenr.:
85150BLK
Typ (Hersteller-Typ):
NANO BLK
Einsatzbereich:
Innen/Außen
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Schlauchbrücke, kabelbrücke 1m schwarz, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, DEFENDER by Adam Hall, 85150BLK, NANO BLK, Kabelsicherung, kabelbrücke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 100,46*
€ 128,12*
Frei Haus
ab € 88,13*
€ 162,81*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 123,79*
€ 162,82*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,45*
€ 263,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,12*
€ 152,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,20*
€ 148,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,10*
€ 145,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 138,00*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,99*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 137,71*
Ähnlich
Adam Hall
85160
ab € 28,50*
Ähnlich
Moravia
ab € 116,07*
Ähnlich
Schake
ab € 191,93*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,34*
Ähnlich
Urbanus
ab € 137,87*
Ähnlich
Urbanus
ab € 222,60*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 317,69*
Ähnlich
Temka
ab € 48,75*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 234,09*
Ähnlich
Urbanus
ab € 211,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 79,95*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.