Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Pro 7 Dual 3D Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2584537-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5169074
EAN/GTIN:
     4064161218731
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
renkforce 3d-drucker
3d drucker
Renkforce Pro 7 Dual 3D Drucker

Renkforce 3D Drucker Pro 7 Dual

Vollständig eingehauste Kammer mit Deckel oben und Frontklappe
SD-Card / USB-Kabel
Zweifaches unabhängiges Extrudersystem
4 Druckfunktionen: Spiegelung, Duplikation, Unterstützung für wasserlösliches Material, Druck mit mehreren Materialien

Mehr Flexibilität beim 3D-Druck dank Dual-Extruder
Der Renkforce 3D Drucker Pro 7 Dual bietet umfangreiche Funktionen für eine Vielzahl von Filamenten. Und das bei unkomplizierter und sicherer Anwendung.

Zweifaches unabhängiges Extrudersystem
Die beiden Düsen (Extruder) des Druckers ermöglichen die Verarbeitung von zwei Filamenten in einem Druckauftrag. Dadurch können zum Beispiel zweifarbige Objekte oder Teile aus verschiedenen Materialien gedruckt werden. Auch Stützmaterial für Überhänge kann mit der zweiten Düse simultan verarbeitet werden. Als weitere Druckfunktionen stehen die Modi Spiegelung, Duplikation und Unterstützung für wasserlösliches Material zur Verfügung. Mit vier Düsendurchmessern von 0,2 bis 0,8 mm können Objekte mit verschiedensten Filamenten von PLA über TPU bis Kohlefaser gedruckt werden.

Stabiler Aufbau und sicherer Betrieb
Die Kammer des Druckers ist vollständig eingehaust und über den oberen Deckel sowie die Frontklappe zugänglich. Mit den Maßen 360 x 250 x 200 mm findet der Pro 7 Dual überall Platz, bietet aber dennoch genug Raum, um auch größere Objekte zu drucken. Für die richtige Betriebstemperatur sorgen gleich sieben Lüfter: zwei Lüfter pro Extruder, ein Lüfter auf der Rückseite des Druckers, um die Innentemperatur im Drucker stabil zu halten, ein Bodenlüfter für die Hauptplatine sowie ein Lüfter für das Netzteil. Die maximalen Betriebstemperaturen betragen beim Extruder 260 und beim Heizbett 120° C.

Anwenderfreundlich und kompatibel
Für den Datentransfer stehen ein SD-Kartenslot und eine USB-Schnittstelle zur Verfügung. Der Renkforce 3D Drucker Pro 7 Dual kommuniziert mit Windows-Rechnern genauso unkompliziert wie mit Mac-Computern. Der Geräuschpegel beim Druck entspricht mit lediglich 60 dB etwa dem einer Unterhaltung zweier Menschen.

Umfangreiches Zubehör
Neben dem 3D-Drucker befindet sich alles im Lieferpaket, was für die Anwendung benötigt wird: Netzkabel, Spulenhalter und Magnetmatte, eine SD-Karte sowie ein USB-Kabel, Werkzeuge wie Sechskantschlüssel und Innensechskantschlüssel, der Auswerfer, eine kleine Nadel sowie Pinzette, Kurzanleitung und Sicherheitsdatenblatt.

7 integrierte Lüfter:
2 Lüfter pro Extruder
1 Lüfter auf der Rückseite des Druckers, um die Innentemperatur im Drucker stabil zu halten
1 Bodenlüfter für die Hauptplatine
1 Lüfter für das MEAN WELL Netzteil

Ausstattung:
Vollständig eingehauste Kammer mit Deckel oben und Frontklappe
SD-Card / USB-Kabel
Zweifaches unabhängiges Extrudersystem
4 Druckfunktionen: Spiegelung, Duplikation, Unterstützung für wasserlösliches Material, Druck mit mehreren Materialien
Düsendurchmesser: 0,2 / 0,4 / 0,6 / 0,8 mm
Unterstützte Filamente: PLA, PLA-Verbundmaterial, PETG, ABS, ASA, PC, PP, PA, TPU 95A, TPU 87A, TPE 83A, Kohlefaser etc.
Betriebstemperatur Extruder: Max. 260 Grad
Betriebstemperatur Heizbett: Max. 120 Grad
Anschlussmöglichkeiten: SD-Card / USB-Kabel
Kompatibel zu Windows & Mac

Technische Daten:
Druck-Breite (X) max.: 250 mm · Druck-Höhe (Z) max.: 360 mm · Druck-Tiefe (Y) max.: 200 mm · Extruder-Typ: Dual · Gewicht: 44.5 kg · Herstellerfarbe: Schwarz/Grau · Produktabmessung, Breite: 445 mm · Produktabmessung, Höhe: 620 mm · Produktabmessung, Tiefe: 650 mm · SD-Karten Slot: Ja · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Unterstütztes Druckmaterial: PLA,PLA Compounds,ABS,ASA,PP,PA,TPU 95A,TPE 83A,TPU 87A,Carbon · Weitere technische Daten: Geräuschpegel: 60 dB
Eingang: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 8.5 A

Lieferumfang:
Gemini 3D Drucker
Netzkabel
Spulenhalter
Magnetmatte
SD-Card
USB-Kabel
Sechskantschlüssel
Innensechskantschlüssel
Auswerfer
Kleine Nadel
Pinzette
Kurzanleitung
Sicherheitsdatenblatt

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 445 x 620 x 650 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz/Grau
Produktabmessung, Tiefe:
650 mm
Produktabmessung, Höhe:
620 mm
Produktabmessung, Breite:
445 mm
Druck-Höhen-Bereich (Z) max.:
350 mm - 400 mm
Marke:
Renkforce
Farbe:
schwarz
Extruder-Typ:
Dual
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB
Unterstütztes Druckmaterial:
PLA | PLA Compounds | ABS | ASA | PP | PA | TPU 95A | TPE 83A
Druck-Höhe (Z) max.:
360 mm
Druck-Tiefe (Y) max.:
200 mm
Druck-Breite (X) max.:
250 mm
SD-Karten Slot:
Ja
Gewicht:
44.5 kg
Produkt-Art:
3D Drucker
Weitere Suchbegriffe: 3d-drucker abs, Renkforce, RF-5169074, Pro 7 Dual, 3DDrucker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 1.971,22*
€ 2.145,21*
Frei Haus
ab € 2.201,83*
€ 2.370,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.145,21*
€ 2.552,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.127,35*
€ 2.531,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.064,28*
€ 2.456,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.004,59*
€ 2.385,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.971,22*
€ 2.345,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esun
2706205
ab € 17,33*
Sonstiges
Esun
eMarble
ab € 22,93*
Sonstiges
Esun
ePA-CF
ab € 55,35*
Sonstiges
Esun
ePLA-Matte Black
ab € 17,32*
Sonstiges
Esun
ePLA-Matte Grey
ab € 17,31*
Sonstiges
Esun
ePLA-Silk Copper
ab € 19,77*
Sonstiges
Esun
ePLA-Silk Gold
ab € 18,94*
Sonstiges
Esun
ePLA-Silk Silver
ab € 19,94*
Sonstiges
Esun
PLA Luminous Green
ab € 22,98*
Sonstiges
Renkforce
RF-5984384
ab € 12,61*
Sonstiges
Renkforce
RF-5491868
ab € 26,18*
Sonstiges
Renkforce
RF-5491874
ab € 57,61*
Sonstiges
Renkforce
RF-5491864
ab € 2,11*
Sonstiges
Renkforce
RF-5491890
ab € 1,13*
Sonstiges
Renkforce
RF-5491888
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.