Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama DSL Anschlusskabel [1x TAE-F-Stecker - 1x RJ45-Stecker 8p2c] 10 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2526559-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201114
EAN/GTIN:
     4047443470140
Suchbegriffe:
TAE Kabel
tae kabel 10m
tae kabel
Hama DSL Anschlusskabel [1x TAE-F-Stecker - 1x RJ45-Stecker 8p2c] 10 m Schwarz

DSL-Box-Kabel, TAE-F-Stecker - Modular-Stecker 8p2c, 10 m, Schwarz

Zur Verbindung von DSL-Modems/DSL-Router mit Eingangs-Modularbuchse 8p2c an die Telefondose z.B. für Alice Box, Speedport, FritzBox
Innenleiter aus Kupfer für beste Übertragungseigenschaften
Hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität
Kontaktbelegung Modular-Stecker Mitte (Pin 4 + 5)

Ausstattung:
Farbe: Schwarz, Farbton: Schwarz, Produktbereich: Festnetztelefon, Produktlinie: Essential Line, Qualität: Essential, Anschluss: TAE-F-Stecker, Anschluss Ausgang Telefon: RJ45 (8p2c)-Stecker, Art: Verbindung, Länge: 10 m, Verwendungszweck: DSL-Box-Anschluss

Technische Daten:
Anschluss-Typ: TAE-F,RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): TAE-F-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker 8p2c · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: DSL · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 10 m · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
- 1 DSL-Box-Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
10 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
TAE-F-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker 8p2c
Marke:
Hama
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
DSL
Innenleiter-Material:
Kupfer
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
TAE-F | RJ45
Produkt-Art:
DSL Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: Hama, 00201114, DSL-Box-Kabel, TAE-F-Stecker - Modular-Stecker 8p2c, 10 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,35*
€ 10,55*
4 Tage
1129
€ 4,99*
ab € 7,32*
€ 10,56*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 10,99*
€ 16,19*
€ 3,50*
ab € 20,77*
€ 29,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,09*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,26*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 16,75*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 14,91*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,63*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,16*
Ähnlich
Hama
00043642
ab € 2,31*
Ähnlich
Hama
00062296
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,98*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,34*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 3,92*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,90*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,42*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama
00205046
ab € 6,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.