Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Telefon (analog) Anschlusskabel [1x RJ11-Stecker 6p4c - 1x RJ11-Stecker 6p4c] 3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2526542-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201137
EAN/GTIN:
     4047443470362
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hama Telefon (analog) Anschlusskabel [1x RJ11-Stecker 6p4c - 1x RJ11-Stecker 6p4c] 3 m Schwarz

Modularkabel, Stecker 6p4c - Stecker 6p4c, 3 m, Schwarz

Zum Anschluss von analogen und digitalen Endgeräten an eine Modular-Anschlussdose
Vergoldete Kontakte mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung
Innenleiter aus Kupfer für beste Übertragungseigenschaften
Hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität
z.B. zum Anschluss von Telefon, Fax oder Anrufbeantworter

Ausstattung:
Farbe: Schwarz, Farbton: Schwarz, Produktbereich: Festnetztelefon, Produktlinie: Essential Line, Qualität: Essential, Anschluss: RJ11 (6p4c)-Stecker, Ausführung: Rundkabel, Länge: 3 m, Verwendungszweck: Modemanschluss, Telefonanschluss

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ11 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ11-Stecker 6p4c · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ11-Stecker 6p4c · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Telefon (analog) · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 3 m · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
- 1 Modularkabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
3 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ11-Stecker 6p4c
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ11-Stecker 6p4c
Marke:
Hama
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Telefon (analog)
Innenleiter-Material:
Kupfer
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
RJ11
Produkt-Art:
Telefon (analog) Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Modularkabel RJ-11, hama datenkabel, alarmkabel, datenkabel 3 meter, Hama, 00201137, Modularkabel, Stecker 6p4c - Stecker 6p4c, 3 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,03*
€ 7,65*
2 Tage
100
€ 4,99*
ab € 5,18*
€ 7,66*
Lager 102
91
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 10,43*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 7,65*
€ 11,07*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,59*
€ 12,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,29*
Ähnlich
Avinity
00107616
ab € 142,21*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,39*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 18,79*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,41*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,75*
Ähnlich
Hama
00201537
ab € 13,35*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,69*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,53*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,98*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,30*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 4,01*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 9,00*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,39*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.