Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM32-11(230V50HZ,240V60HZ)-PI Leistungsschütz 3 Schließer 15 kW 32 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2498748-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199289
EAN/GTIN:
     4015081973736
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Eaton DILM32-11(230V50HZ,240V60HZ)-PI Leistungsschütz 3 Schließer 15 kW 32 A 1 St.

Leistungsschütz DILM32-11(230V50HZ,240V60HZ)-PI

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Push-In-Klemme · Hilfskontaktart: 1 Öffner · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Laststrom: 32 A · Leistung: 15 kW · Montageart (Relais): Hutschiene · Steuerspannung (max.): 250 V/DC,250 V/AC · Steuerspannung (min.): 110 V/DC,110 V/AC · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
110|ツ| 110 - 250|ツ| 250 V/DC|ツ| V/AC
Marke:
Eaton
Hilfskontaktart:
1 Öffner
Anschluss (Bauelemente):
Push-In-Klemme
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Montageart (Relais):
Hutschiene
Typ (Hersteller-Typ):
DILM32-11(230V50HZ|ツ|240V60HZ)-PI
Steuerspannung (max.):
250 V/DC
Steuerspannung (min.):
110 V/DC
Laststrom:
32 A
Leistung:
15 kW
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Leistungsschütz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, eaton leistungsschütz 3 schließer 1 öffner, hauptschütz, eaton hauptschütz, Eaton, 199289, DILM32-11(230V50HZ, 240V60HZ)-PI, schütz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 73,91*
€ 87,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 75,78*
€ 87,44*
€ 5,95*
ab € 89,87*
€ 101,55*
€ 5,46*
ab € 90,50*
€ 102,23*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 131,29*
€ 145,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,35*
€ 172,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,29*
€ 171,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,81*
€ 168,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,37*
€ 165,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,29*
€ 156,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199321
ab € 9,73*
Zubehör
Eaton
199317
ab € 9,73*
Zubehör
Eaton
199322
ab € 18,64*
Zubehör
Eaton
199311
ab € 9,77*
Zubehör
Eaton
199312
ab € 9,75*
Zubehör
Eaton
199316 DILA-XHIV11-PI
ab € 13,33*
Zubehör
Eaton
110140 DILA-XHIR11
ab € 11,98*
Zubehör
Eaton
199315 DILA-XHI02-PI
ab € 6,61*
Zubehör
Eaton
139580 DILA-XHIR22
ab € 20,50*
Zubehör
Eaton
199460 DILM32-XRL-PI
ab € 10,79*
Zubehör
Eaton
199461 DILM32-XSL-PI
ab € 12,72*
Zubehör
Eaton
281223 DILM32-XSPVL240
ab € 8,19*
Zubehör
Eaton
104945 DILM32-XTED11-10(RAC240)
ab € 48,68*
Zubehör
Eaton
281197 DILM32-XMV
ab € 4,55*
Zubehör
Eaton
199317
ab € 13,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.