Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz DILM32-11(230#199289


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-67666356
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199289
EAN/GTIN:
     4015081973736
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz

Leistungsschütz DILM32-11(230#199289

Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3/AC-3e: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Push-in-Klemmen, Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
45 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
7 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 70,86*
€ 82,86*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 72,85*
€ 82,87*
€ 5,95*
ab € 89,29*
€ 101,30*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 89,95*
€ 102,12*
Frei Haus
ab € 93,91*
€ 106,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,71*
€ 115,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199321
ab € 9,77*
Zubehör
Eaton
199317
ab € 9,76*
Zubehör
Eaton
199322
ab € 18,54*
Zubehör
Eaton
199311
ab € 9,75*
Zubehör
Eaton
199312
ab € 9,74*
Zubehör
Eaton
199316 DILA-XHIV11-PI
ab € 13,54*
Zubehör
Eaton
110140 DILA-XHIR11
ab € 11,91*
Zubehör
Eaton
199315 DILA-XHI02-PI
ab € 6,65*
Zubehör
Eaton
139580 DILA-XHIR22
ab € 20,55*
Zubehör
Eaton
199460 DILM32-XRL-PI
ab € 10,78*
Zubehör
Eaton
199461 DILM32-XSL-PI
ab € 12,76*
Zubehör
Eaton
281223 DILM32-XSPVL240
ab € 8,23*
Zubehör
Eaton
281197 DILM32-XMV
ab € 4,53*
Zubehör
Eaton
101448
ab € 48,62*
Zubehör
Eaton
104945
ab € 48,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.