Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILA-XHI40-PI Hilfsschalterblock 4 Schließer 4 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2498765-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199317
EAN/GTIN:
     4015081974016
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Eaton DILA-XHI40-PI Hilfsschalterblock 4 Schließer 4 A 1 St.

Hilfsschalter DILA

Aufbau-Hilfsschalter für Schütze der Serien DILM7 - DILM38, DILA. Zuverlässige Rückmeldung über den Schaltzustand des Schützes durch Spiegelkontakte. Zwangsgeführte Kontakte.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Push-In-Klemme · Kontaktart (LOV): 4 Schließer · Laststrom: 4 A · Schaltspannung (max.): 400 V/AC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Anschluss (Bauelemente):
Push-In-Klemme
Kontaktart (LOV):
4 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
DILA-XHI40-PI
Laststrom:
4 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hilfsschalterblock
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt 4 schliesser, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Eaton, 199317, DILA-XHI40-PI, moeller, eaton moeller
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,73*
€ 13,32*
1
€ 4,00*
ab € 10,26*
€ 14,71*
2 Tage
6
1
€ 6,40*
ab € 10,95*
€ 14,90*
1
€ 5,46*
ab € 11,43*
€ 15,63*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 17,51*
€ 24,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199250 DILM15-10(110V50HZ,120V60)-PI
ab € 35,90*
Zubehör
Eaton
199240 DILM12-10(110V50HZ,120V60)-PI
ab € 30,69*
Zubehör
Eaton
199270 DILM11-11(110V50HZ,120V60)-PI
ab € 33,34*
Zubehör
Eaton
199275 DILM14-11(110V50HZ,120V60)-PI
ab € 37,93*
Zubehör
Eaton
199285 DILM25-11(110V50HZ,120V60)-PI
ab € 60,48*
Zubehör
Eaton
199290 DILM32-11(110V50HZ,120V60)-PI
ab € 87,78*
Zubehör
Eaton
199254 DILM15-01(230V50HZ,240V60)-PI
ab € 35,69*
Zubehör
Eaton
199274 DILM14-11(230V50HZ,240V60)-PI
ab € 35,96*
Zubehör
Eaton
199641 DILA-22(220V50/60HZ)-PI
ab € 26,25*
Zubehör
Eaton
199640 DILA-22(230V50/60HZ)-PI
ab € 26,10*
Zubehör
Eaton
199218 DILA-22(24VDC)-PI
ab € 29,00*
Zubehör
Eaton
199217 DILA-22(42V50HZ,48V60HZ)-PI
ab € 26,24*
Zubehör
Eaton
199244
ab € 25,75*
Zubehör
Eaton
199248
ab € 33,57*
Zubehör
Eaton
199239
ab € 29,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.