Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM32-11(230V50HZ,240V60HZ)-PI Leistungsschütz 3 Schließer 15kW 32A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W064162
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199289
EAN/GTIN:
     4015081973736
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Leistung:
15 kW
RoHS-konform:
Ja
Montageart:
Hutschiene
Typ:
DILM32-11(230V50HZ,240V60HZ)-PI
Temperaturbereich:
-25 - +60 °C °C
Hilfskontaktart:
1 Öffner
Anschluss:
Push-In-Klemme
Kontaktart:
3 Schließer
Laststrom:
32 A
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Steuerspannung (max.):
250 + 250 V/AC
Steuerspannung (min.):
110 + 110 V/AC
Produkt-Art:
Leistungsschütz
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, eaton leistungsschütz 3 schließer 1 öffner, hauptschütz, eaton hauptschütz, Eaton, DILM32-11(230V50HZ, 240V60HZ)-PI, schütz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 70,43*
€ 83,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,12*
€ 83,04*
€ 5,95*
ab € 89,31*
€ 101,52*
€ 5,46*
ab € 89,64*
€ 102,32*
Frei Haus
ab € 93,93*
€ 106,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199321
ab € 9,76*
Zubehör
Eaton
199317
ab € 9,73*
Zubehör
Eaton
199322
ab € 18,56*
Zubehör
Eaton
199311
ab € 9,73*
Zubehör
Eaton
199312
ab € 9,75*
Zubehör
Eaton
199316 DILA-XHIV11-PI
ab € 13,53*
Zubehör
Eaton
110140 DILA-XHIR11
ab € 11,91*
Zubehör
Eaton
199315 DILA-XHI02-PI
ab € 6,65*
Zubehör
Eaton
139580 DILA-XHIR22
ab € 20,63*
Zubehör
Eaton
199460 DILM32-XRL-PI
ab € 10,82*
Zubehör
Eaton
199461 DILM32-XSL-PI
ab € 12,75*
Zubehör
Eaton
281223 DILM32-XSPVL240
ab € 8,23*
Zubehör
Eaton
281197 DILM32-XMV
ab € 4,53*
Zubehör
Eaton
101448
ab € 48,82*
Zubehör
Eaton
104945
ab € 48,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.