Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM32-XHI31-PI Hilfsschalterblock 3 Schließer, 1 Öffner 4 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2498761-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199312
EAN/GTIN:
     4015081973965
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Eaton DILM32-XHI31-PI Hilfsschalterblock 3 Schließer,1 Öffner 4 A 1 St.

Hilfschalter DILM

Aufbau-Hilfsschalter für Schütze der Serien DILM7-10 - DILM38-10. Zuverlässige Rückmeldung über den Schaltzustand des Schützes durch Spiegelkontakte. Zwangsgeführte Kontakte.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Push-In-Klemme · Kontaktart (LOV): 3 Schließer,1 Öffner · Laststrom: 4 A · Schaltspannung (max.): 400 V/AC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Anschluss (Bauelemente):
Push-In-Klemme
Kontaktart (LOV):
3 Schließer | 1 Öffner
Typ (Hersteller-Typ):
DILM32-XHI31-PI
Laststrom:
4 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hilfsschalterblock
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt 3s 1ö, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Eaton, 199312, DILM32-XHI31-PI, moeller, eaton moeller
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,75*
€ 13,23*
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,84*
€ 14,08*
1
€ 4,00*
ab € 10,43*
€ 14,61*
1
€ 5,46*
ab € 11,42*
€ 15,52*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 17,50*
€ 23,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199270 DILM11-11(110V50HZ,120V60)-PI
ab € 33,34*
Zubehör
Eaton
199275 DILM14-11(110V50HZ,120V60)-PI
ab € 37,93*
Zubehör
Eaton
199285 DILM25-11(110V50HZ,120V60)-PI
ab € 60,48*
Zubehör
Eaton
199290 DILM32-11(110V50HZ,120V60)-PI
ab € 87,78*
Zubehör
Eaton
199254 DILM15-01(230V50HZ,240V60)-PI
ab € 35,69*
Zubehör
Eaton
199274 DILM14-11(230V50HZ,240V60)-PI
ab € 35,96*
Zubehör
Eaton
199244
ab € 25,75*
Zubehör
Eaton
199239
ab € 29,93*
Zubehör
Eaton
199253
ab € 58,71*
Zubehör
Eaton
199289
ab € 70,43*
Zubehör
Eaton
199219
ab € 20,56*
Zubehör
Eaton
199238
ab € 28,60*
Zubehör
Eaton
DILMP20(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 33,81*
Zubehör
Eaton
DILMP20(230V50HZ,240V60HZ)-PI
ab € 33,62*
Zubehör
Eaton
199220 DILM7-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 24,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.