Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM32-XHI22-PI Hilfsschalterblock 2 Schließer, 2 Öffner 4 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2498760-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199311
EAN/GTIN:
     4015081973958
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Eaton DILM32-XHI22-PI Hilfsschalterblock 2 Schließer,2 Öffner 4 A 1 St.

Hilfschalter DILM

Aufbau-Hilfsschalter für Schütze der Serien DILM7-10 - DILM38-10. Zuverlässige Rückmeldung über den Schaltzustand des Schützes durch Spiegelkontakte. Zwangsgeführte Kontakte.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Push-In-Klemme · Kontaktart (LOV): 2 Schließer,2 Öffner · Laststrom: 4 A · Schaltspannung (max.): 400 V/AC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Anschluss (Bauelemente):
Push-In-Klemme
Kontaktart (LOV):
2 Schließer | 2 Öffner
Typ (Hersteller-Typ):
DILM32-XHI22-PI
Laststrom:
4 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hilfsschalterblock
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt 2 öffner 2 schließer, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Eaton, 199311, DILM32-XHI22-PI, moeller, eaton moeller
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 9,73*
€ 12,61*
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,83*
€ 14,04*
1
€ 4,00*
ab € 10,73*
€ 14,58*
1
€ 5,46*
ab € 11,50*
€ 15,49*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 17,42*
€ 23,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199250 DILM15-10(110V50HZ,120V60)-PI
ab € 35,90*
Zubehör
Eaton
199240 DILM12-10(110V50HZ,120V60)-PI
ab € 30,69*
Zubehör
Eaton
199270 DILM11-11(110V50HZ,120V60)-PI
ab € 33,34*
Zubehör
Eaton
199275 DILM14-11(110V50HZ,120V60)-PI
ab € 37,93*
Zubehör
Eaton
199285 DILM25-11(110V50HZ,120V60)-PI
ab € 60,48*
Zubehör
Eaton
199290 DILM32-11(110V50HZ,120V60)-PI
ab € 87,78*
Zubehör
Eaton
199254 DILM15-01(230V50HZ,240V60)-PI
ab € 35,69*
Zubehör
Eaton
199274 DILM14-11(230V50HZ,240V60)-PI
ab € 35,96*
Zubehör
Eaton
199244
ab € 25,75*
Zubehör
Eaton
199248
ab € 33,57*
Zubehör
Eaton
199239
ab € 29,93*
Zubehör
Eaton
199249
ab € 34,80*
Zubehör
Eaton
199253
ab € 58,71*
Zubehör
Eaton
199279
ab € 37,08*
Zubehör
Eaton
199288
ab € 82,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.