Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILA-XHIV22-PI Hilfsschalterblock 2 Schließer, 2 Öffner 4 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2498771-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199322
EAN/GTIN:
     4015081974061
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Eaton DILA-XHIV22-PI Hilfsschalterblock 2 Schließer,2 Öffner 4 A 1 St.

Hilfsschalter DILA

Aufbau-Hilfsschalter für Schütze der Serien DILM7 - DILM38, DILA. Zuverlässige Rückmeldung über den Schaltzustand des Schützes durch Spiegelkontakte. Zwangsgeführte Kontakte.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Push-In-Klemme · Kontaktart (LOV): 2 Schließer,2 Öffner · Laststrom: 4 A · Schaltspannung (max.): 400 V/AC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Anschluss (Bauelemente):
Push-In-Klemme
Kontaktart (LOV):
2 Schließer | 2 Öffner
Typ (Hersteller-Typ):
DILA-XHIV22-PI
Laststrom:
4 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hilfsschalterblock
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt 2 öffner 2 schließer, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Eaton, 199322, DILA-XHIV22-PI, moeller, eaton moeller
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 21,31*
€ 24,71*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 18,54*
€ 25,31*
5
€ 5,95*
ab € 21,96*
€ 25,50*
1
€ 4,00*
ab € 19,02*
€ 26,69*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 29,34*
€ 41,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199270 DILM11-11(110V50HZ,120V60)-PI
ab € 33,27*
Zubehör
Eaton
199275 DILM14-11(110V50HZ,120V60)-PI
ab € 37,91*
Zubehör
Eaton
199285 DILM25-11(110V50HZ,120V60)-PI
ab € 60,45*
Zubehör
Eaton
199290 DILM32-11(110V50HZ,120V60)-PI
ab € 87,39*
Zubehör
Eaton
199254 DILM15-01(230V50HZ,240V60)-PI
ab € 35,73*
Zubehör
Eaton
199274 DILM14-11(230V50HZ,240V60)-PI
ab € 35,91*
Zubehör
Eaton
199640 DILA-22(230V50/60HZ)-PI
ab € 26,23*
Zubehör
Eaton
199216 DILA-22(24V50/60HZ)-PI
ab € 26,26*
Zubehör
Eaton
199218 DILA-22(24VDC)-PI
ab € 28,95*
Zubehör
Eaton
199217 DILA-22(42V50HZ,48V60HZ)-PI
ab € 26,14*
Zubehör
Eaton
199244
ab € 25,76*
Zubehör
Eaton
199239
ab € 29,96*
Zubehör
Eaton
199253
ab € 58,75*
Zubehör
Eaton
199289
ab € 70,86*
Zubehör
Eaton
199219
ab € 20,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.