Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 730/10 QUICK 50184010 Drehmomentschlüssel 20 - 100 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2485097-BP
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     50184010
EAN/GTIN:
     4018754266203
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
stahlwille drehmomentschlüssel 20-1...
Stahlwille 730/10 QUICK 50184010 Drehmomentschlüssel 20 - 100 Nm

Drehmomentschlüssel, mechanisch für Steckwerkzeuge (1040)

auslösend
kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge
QuickRelease-Sicherheitsverriegelung (Gr. 5-65)
Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff (Gr. 5-65)
ergonomisch geformtes, abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde
integrierte Lupe im Ablesefenster (Gr. 5-65)
optimierter Ballengriff für ermüdungsfreies Arbeiten
Doppel-Stopp-Signal
Doppelskala N·m/ft·lb bz

· auslösend · kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird · Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge · QuickRelease-Sicherheitsverriegelung (Gr. 5-65) · Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff (Gr. 5-65) · ergonomisch geformtes, abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde · integrierte Lupe im Ablesefenster (Gr. 5-65) · optimierter Ballengriff für ermüdungsfreies Arbeiten · Doppel-Stopp-Signal · Doppelskala N·m/ft·lb bzw. N·m/in·lb (Gr. 5-80) · auf Anfrage auch nur als N·m Version ohne Doppelskala erhältlich (Gr. 5-65) · Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge · Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird · Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage · Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017 · Anzeigeabweichung ± 4 %

Technische Daten:
Drehmoment (max.): 100 Nm · Drehmoment (min.): 20 Nm · Gewicht: 936 g · Weitere technische Daten: b: 28 mm
h: 23 mm
L: 370 mm
LF: 343 mm
SF: 17.5 mm
Größe: 10
Größe Werkzeug-Aufnahme Innenvierkant: 9 x 12 mm

Lieferumfang:
1x Nr. 730/10 QUICK, Drehmomentschlüssel MANOSKOP®

Weitere Informationen:
Marke:
Stahlwille
Drehmoment (max.):
100 Nm
Drehmoment (min.):
20 Nm
Gewicht:
936 g
Produkt-Art:
Drehmomentschlüssel
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 9 x 12 mm, Stahlwille, 50184010, 730/10 QUICK, drehmomentschl, Kiloschlüssel
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 164,70*
€ 188,04*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 163,71*
€ 188,05*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 163,31*
€ 188,05*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 163,61*
€ 188,35*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 204,91*
€ 235,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,28*
€ 279,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,33*
€ 276,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,63*
€ 263,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,95*
€ 256,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,91*
€ 243,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 20,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.