Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS251001R0254 S201-C25 Leitungsschutzschalter 1polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2325483-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251001R0254
EAN/GTIN:
     4016779464604
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Schutzschalter
ABB 2CDS251001R0254 S201-C25 Leitungsschutzschalter 1polig

S201-C25 Sicherungsautomat C-Char., 6 kA, 25 A, 1P

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw. IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2 und UL1077. Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte. Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene. Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den S 200 fit für den weltweiten Einsatz. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: C · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Tiefe: 69 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
69 mm
Marke:
ABB
Polzahl (LOV - nur für Titel):
1polig
Polzahl (num):
1
Auslöse-Charakteristik:
C
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: abb leistungsschalter 1-polig, schutzschalter abb, schutzschalter, ABB, 2CDS251001R0254, S201-C25, LS-Schalter, Steuerungsschutzschalter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,57*
€ 9,14*
3 Tage
15
€ 4,98*
ab € 7,32*
€ 9,85*
2 Tage
130
€ 6,40*
ab € 9,74*
€ 13,01*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 9,93*
€ 13,34*
Lager 102
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 20,06*
€ 27,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,72*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1012
ab € 1,79*
Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 10,53*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 12,19*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0065
ab € 3,96*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0104
ab € 4,23*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,48*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1009
ab € 2,29*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1012
ab € 4,67*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1006
ab € 3,12*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1060
ab € 20,82*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1009
ab € 3,84*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1612
ab € 12,01*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0164
ab € 4,37*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0204
ab € 5,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.