Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 279124 FAZ-C4/1-DC Leitungsschutzschalter 4 A 250 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306878-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     279124
EAN/GTIN:
     4015082791247
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Eaton 279124 FAZ-C4/1-DC Leitungsschutzschalter 4 A 250 V/DC

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: C · Ausschaltvermögen: 10 kA · Nennspannung: 250 V/DC · Nennstrom: 4 A · Polzahl (num): 1 · Weitere technische Daten: Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole: 1
Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V
Breite in Teilungseinheiten: 1
Einbautiefe: 70.5 mm
Energiebegrenzungsklasse: 3
Frequenz: 50 - 60 Hz
Schutzart (IP): IP20
Überspannungskategorie: 3
Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25 °C - +75 °C
Verschmutzungsgrad: 2
Zusatzeinrichtungen möglich: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Eaton
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
250 V/DC
Ausschaltvermögen:
10 kA
Polzahl (num):
1
Auslöse-Charakteristik:
C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
1
Frei Haus
ab € 33,67*
€ 46,87*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 42,91*
€ 53,51*
1
€ 5,90*
ab € 37,65*
€ 54,21*
1
€ 8,95*
ab € 48,76*
€ 63,15*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 75,13*
€ 88,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278519
ab € 29,42*
Zubehör
Eaton
104903
ab € 0,41*
Zubehör
Eaton
286054
ab € 13,99*
Zubehör
Eaton
262414 FAZ-XAM002
ab € 21,53*
Zubehör
Eaton
286055 FAZ-XHINW1
ab € 15,02*
Zubehör
Eaton
278518 FAZ-XAA-C-12-110VAC
ab € 30,76*
Zubehör
Eaton
212051 FAZ-XUA(230VAC)
ab € 82,14*
Zubehör
Eaton
78623724 EVG-16/1PHAS/6MODUL+ZV-BS-G+FAZ-XK25
ab € 10,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.