Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 200009 Notebook-Netzteil 120 W 15 V/DC, 16 V/DC, 18 V/DC, 19 V/DC, 20 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2303568-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200009
EAN/GTIN:
     4047443426659
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ Laptop Adapter
Hama 200009 Notebook-Netzteil 120 W 15 V/DC,16 V/DC,18 V/DC,19 V/DC,20 V/DC,22 V/DC,24 V/DC 6 A

Kfz-Notebook-Netzteil, 15-24V/120W

15 V - 24 V / 6 A
120 W Leistung
Einsatzort: KFZ

Geeignet für Notebooks von Acer,Asus,Dell,Fujitsu,HP,Lenovo,MSI,Medion,Packard Bell,Samsung,Thosiba

Technische Daten:
Ausgangsspannung: 15 V/DC,16 V/DC,18 V/DC,19 V/DC,20 V/DC,22 V/DC,24 V/DC · Ausgangsspannungs-Bereich: 15 V - 24 V · Ausgangsstrom (max.): 6 A · Eingangsspannung (num): 12 V/DC · Einsatzort: KFZ · Leistung: 120 W · Passend für Marke: Acer,Asus,Dell,Fujitsu,HP,Lenovo,MSI,Medion,Packard Bell,Samsung,Thosiba · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 3.0/1.0,Hohlstecker 4/1.35,Hohlstecker 4.0/1.7,Hohlstecker 4.5/3.0,Hohlstecker 4.8/1.7,Hohlstecker 5.5/2.1,Hohlstecker 5.5/2.5,Hohlstecker 11/4.5

Weitere Informationen:
Passend für Marke:
Acer | Asus | Dell | Fujitsu | HP | Lenovo | MSI | Medion
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
6 A
Marke:
Hama
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 3.0/1.0 | Hohlstecker 4/1.35 | Hohlstecker 4.0/1.7 | Hohlstecker 4.5/3.0 | Hohlstecker 4.8/1.7 | Hohlstecker 5.5/2.1 | Hohlstecker 5.5/2.5 | Hohlstecker 11/4.5
Typ (Hersteller-Typ):
200009
Eingangsspannung (num):
12 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
6 A
Ausgangsspannung:
15 V/DC | 16 V/DC | 18 V/DC | 19 V/DC | 20 V/DC | 22 V/DC | 24 V/DC
Ausgangsspannungs-Bereich:
15 V - 24 V
Einsatzort:
KFZ
Leistung:
120 W
Produkt-Art:
Notebook-Netzteil
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 4,99*
ab € 31,08*
€ 40,70*
€ 4,00*
ab € 30,98*
€ 41,44*
€ 5,46*
ab € 34,95*
€ 45,51*
€ 3,90*
ab € 35,57*
€ 46,52*
Lager 102
56
Frei Haus
ab € 40,76*
€ 53,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223619
ab € 27,38*
Ähnlich
Hama
00223615
ab € 15,41*
Ähnlich
Hama
00223618
ab € 25,21*
Ähnlich
Hama
00200008
ab € 22,28*
Ähnlich
Hama
00200000
ab € 29,82*
Ähnlich
Hama
00200004
ab € 32,19*
Ähnlich
Hama
00200001
ab € 22,59*
Ähnlich
Hama
00200002
ab € 21,88*
Ähnlich
Hama
00200003
ab € 30,35*
Ähnlich
Hama
00200018
ab € 32,40*
Ähnlich
Hama
00200017
ab € 42,19*
Ähnlich
Hama
00200016
ab € 37,01*
Ähnlich
Hama
00139538
ab € 49,85*
Ähnlich
Hama
00200005
ab € 23,26*
Ähnlich
Hama
00200006
ab € 24,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.