Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 200008 Notebook-Netzteil 70 W 15 V/DC, 16 V/DC, 19 V/DC 4.50 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2303567-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200008
EAN/GTIN:
     4047443426642
Suchbegriffe:
KFZ Laptop Adapter
KFZ Laptop Netzteil
KFZ Notebook Adapter
KFZ Notebook Netzteil
Hama 200008 Notebook-Netzteil 70 W 15 V/DC,16 V/DC,19 V/DC 4.50 A

Kfz-Notebook-Netzteil, 15-19V/70W

15 - 19 V / 4.50 A
70 W Leistung
Einsatzort: KFZ

Geeignet für Notebooks von Acer,Asus,Dell,Fujitsu,HP,Lenovo,MSI,Medion,Packard Bell,Samsung,Thosiba

Technische Daten:
Ausgangsspannung: 15 V/DC,16 V/DC,19 V/DC · Ausgangsspannungs-Bereich: 15 - 19 V · Ausgangsstrom (max.): 4.50 A · Eingangsspannung (num): 12 V/DC · Einsatzort: KFZ · Leistung: 70 W · Passend für Marke: Acer,Asus,Dell,Fujitsu,HP,Lenovo,MSI,Medion,Packard Bell,Samsung,Thosiba · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 3.0/1.0,Hohlstecker 4/1.35,Hohlstecker 4.0/1.7,Hohlstecker 4.5/3.0,Hohlstecker 4.8/1.7,Hohlstecker 5.5/2.1,Hohlstecker 5.5/2.5,Hohlstecker 11/4.5

Weitere Informationen:
Passend für Marke:
Acer | Asus | Dell | Fujitsu | HP | Lenovo | MSI | Medion
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
4.5 A
Marke:
Hama
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 3.0/1.0 | Hohlstecker 4/1.35 | Hohlstecker 4.0/1.7 | Hohlstecker 4.5/3.0 | Hohlstecker 4.8/1.7 | Hohlstecker 5.5/2.1 | Hohlstecker 5.5/2.5 | Hohlstecker 11/4.5
Typ (Hersteller-Typ):
200008
Eingangsspannung (num):
12 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
4.50 A
Ausgangsspannung:
15 V/DC | 16 V/DC | 19 V/DC
Ausgangsspannungs-Bereich:
15 - 19 V
Einsatzort:
KFZ
Leistung:
70 W
Anwendungsbereiche:
Notebook | Tablet-PC
Produkt-Art:
Notebook-Netzteil
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,99*
ab € 22,38*
€ 30,13*
€ 5,46*
ab € 23,80*
€ 32,09*
€ 4,00*
ab € 27,04*
€ 36,27*
€ 3,90*
ab € 27,18*
€ 36,27*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 28,91*
€ 38,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223619
ab € 27,25*
Ähnlich
Hama
00223615
ab € 15,30*
Ähnlich
Hama
00223618
ab € 25,18*
Ähnlich
Hama
00200009
ab € 31,04*
Ähnlich
Hama
00200000
ab € 29,75*
Ähnlich
Hama
00200004
ab € 32,13*
Ähnlich
Hama
00200001
ab € 22,66*
Ähnlich
Hama
00200002
ab € 23,34*
Ähnlich
Hama
00200003
ab € 30,23*
Ähnlich
Hama
00200018
ab € 32,29*
Ähnlich
Hama
00200017
ab € 42,15*
Ähnlich
Hama
00200016
ab € 37,13*
Ähnlich
Hama
00139538
ab € 49,93*
Ähnlich
Hama
00200005
ab € 23,16*
Ähnlich
Hama
00200006
ab € 25,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.