Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmessgerät PCE-DFG N 500 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Kraftmessgerät PCE-DFG N 500
PCE Instruments Kraftmessgerät PCE-DFG N 500
Kraftmessgerät PCE-DFG N 500 Display
Kraftmessgerät PCE-DFG 500 Kraftaufnehmer
Kraftmessgerät PCE-DFG N 500 Anwendung
Kraftmessgerät PCE-DFG N 500 Zubehör
Kraftmessgerät PCE-DFG N 500 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-DFG N 500
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DFG N 500
EAN/GTIN:
     4250348717788
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
dynamometer 500n
dynamometer
Kraftmessgerät PCE-DFG N 500
Ein digitaler Kraftmesser für Zugkraft- und Druckkraftmessungen bis 500 N liegt Ihnen mit dem PCE-DFG N 500 vor. Das PCE-DFG N 500 ist ein digitaler Kraftmesser für präzise Messungen mit einer Auflösung von 0,1 N. Die ermittelten Messwerte werden auf einem großen, beleuchteten, um 180° drehbaren Display angezeigt, ein lagerichtiges Ablesen der Messwerte ist somit jederzeit gewährleistet.

Artikeldetails:

Messbereich: 0 ... 500 N
Genauigkeit: ±0,1 % vom Messbereich
Auflösung: 0,1 N
Messeinheiten: N, kg, lb, KPa
Display: 2,8" TFT Grafikdisplay
Alarmmodi: Innerhalb, Außerhalb, Riss, Abschalten
Abtastrate: 6 ... 1600 Hz
Speicher: 100 Messungen
Spannungsversorgung: NiMh Akku 6 V / 1600 mAh
Akkulaufzeit: ca. 10 Stunden
Ladeadapter: 12 V / 1 A
Ausgänge: Schnittstelle: USB
Schaltausgang: 12 V / 50 mA
Schutzklasse: IP 54
Betriebs- und Lagerbedingungen: -10 ... 50 °C, 5 ... 95 % r.F. nicht kondensierend
Kraftaufnahmestück: M6 x 7 mm
Abmessungen: 200 x 97 x 42 mm
Gewicht: 540 g
    Lieferumfang:
    1 x Kraftmessgerät PCE-DFG N 500
    1 x Meißelkopfadapter
    1 x Flachkopfadapter
    1 x Spitzkopfadapter
    1 x Hakenadapter
    1 x Kerbkopfadapter
    1 x Verlängerungsstab (90 mm)
    1 x PC-Software
    1 x USB Datenkabel
    1 x Netzteil
    1 x Tragekoffer
    1 x Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Kraftmessgeräte, Kraftmesser, Zugkraftmessgeräte, Zugkraftmesser, Druckkraftmessgeräte, Druckkraftmesser, Kraft Messgeräte, PCE, Kraft, Kräftemessgerät, Kräftemesser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
9
Frei Haus
ab € 699,36*
€ 772,12*
Frei Haus
ab € 679,17*
€ 772,13*
Lager 413
Frei Haus
ab € 699,31*
€ 775,37*
Frei Haus
ab € 671,89*
€ 785,22*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 921,47*
€ 999,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,37*
€ 922,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,73*
€ 901,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,15*
€ 864,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,73*
€ 850,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,31*
€ 832,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N50F
ab € 603,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 10
ab € 1.595,93*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 5
ab € 1.242,17*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PST 1
ab € 3.149,57*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N45F
ab € 438,08*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PTR 200N
ab € 425,14*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 20
ab € 2.294,34*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DDM 3
ab € 1.165,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.