Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 111781 M22-WRS-MS3 Schlüsseltaste Frontring Kunststoff Schlüssel Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2132124-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     111781
EAN/GTIN:
     4015081113316
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Eaton 111781 M22-WRS-MS3 Schlüsseltaste Frontring Kunststoff Schlüssel Schwarz 1 St.

Schlüsseltaste, 2 Stellungen, rastend

Technische Daten:
Betätigungsart: Schlüssel · Einbau-Durchmesser: 22.5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Schalter/Taster-Besonderheiten: Frontring Kunststoff · Schutzart: IP66

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP66
Farbe:
schwarz
Betätigungsart:
Schlüssel
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Typ (Hersteller-Typ):
M22-WRS-MS3
Einbau-Durchmesser:
22.5 mm
Produkt-Art:
Schlüsseltaste
Weitere Suchbegriffe: eaton schlüsseltaster, schlüsseltaster, schluesseltaster ip 66, Eaton, 111781, M22-WRS-MS3, switch
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
6
€ 4,45*
ab € 36,22*
€ 47,69*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,69*
€ 50,43*
€ 5,46*
ab € 40,36*
€ 52,33*
€ 4,00*
ab € 40,94*
€ 52,75*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 54,98*
€ 70,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
216537
ab € 8,18*
Ähnlich
Moeller
216538
ab € 8,64*
Ähnlich
Moeller
216540
ab € 15,67*
Ähnlich
Moeller
216536
ab € 7,02*
Ähnlich
Eaton
107940
ab € 6,84*
Ähnlich
Eaton
216386
ab € 2,83*
Ähnlich
Eaton
216504
ab € 3,62*
Ähnlich
Eaton
216505
ab € 6,38*
Ähnlich
Eaton
216385
ab € 2,29*
Ähnlich
Eaton
107899
ab € 6,92*
Ähnlich
Eaton
216384
ab € 1,97*
Ähnlich
Eaton
107898
ab € 6,92*
Ähnlich
Eaton
216387
ab € 2,82*
Ähnlich
Eaton
216535
ab € 5,52*
Ähnlich
Eaton
216539
ab € 12,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.