Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-CK10 Kontaktelement 1 Schließer 230 V/AC, 400 V/AC, 500 V/AC, 24 V/DC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1611226-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216384
EAN/GTIN:
     4015082163846
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kontaktelemente
Eaton M22-CK10 Kontaktelement 1 Schließer 230 V/AC,400 V/AC,500 V/AC,24 V/DC,110 V/DC,220 V/DC 1 St.

Kontaktelemente Serie M22

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Cage Clamp-Anschluss · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Lebensdauer (elektrisch): 1.2 x 106 Zyklen · Lebensdauer (mechanisch): 5 x 106 Zyklen · Montageart: Frontbefestigung · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 39 mm · Schaltspannung: 230 V/AC,400 V/AC,500 V/AC,24 V/DC,110 V/DC,220 V/DC · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Schaltspannung: AC-15: 230 V/6 A; 400 V/4 A; 500 V/2 A; DC-13: 24 V/3 A; 110 V/0.8 A; 220V/0.3 A
Anschlussquerschnitte: 1 x (0,75 - 2,5)2 x (0,75 - 2,5) mm2
Bemessungsisolationsspannung [Ui]: 500 V Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 6000 V/AC
Klimafestigkeit: Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 / Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur: -25 - +70 °C
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss
Betätigungsfrequenz [Schaltspiele/h]: ≦ 3600
Betätigungskraft: ≦ 5 N
Max. Kurzschlussschutzeinrichtung: 10 A

Hinweis:
Schaltstrom (max.) ist bei 230 V/AC angegeben - bitte beachten Sie die ausführlichen Angaben unter den weiteren technischen Daten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 30 mm x 39 mm
Produktabmessung, Höhe:
39 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Käfigzugfederanschluss
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
M22-CK10
Montageart:
Frontbefestigung
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
230 V/AC | 400 V/AC | 500 V/AC | 24 V/AC | 110 V/AC | 220 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
5 x 10<sup>6</sup> Zyklen
Lebensdauer (elektrisch):
1.2 x 10<sup>6</sup> Zyklen
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Kontaktelement
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt 1s, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Eaton, 216384, M22-CK10, 399-3618, 4015082163846
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
463
1
€ 4,98*
ab € 1,98*
€ 2,71*
1 Tag
104
1
€ 4,99*
ab € 2,63*
€ 3,59*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 2,81*
€ 3,85*
1
€ 5,46*
ab € 3,16*
€ 4,32*
Lager 102
186
1
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 6,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
279437
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.