Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

club3D DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker, DisplayPort Stecker 1.00 m Schwarz CAC-2067 Flammwidrig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1997857-BP
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-2067
EAN/GTIN:
     8719214470814
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1m 1.4
club3D DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker 1.00 m Schwarz CAC-2067 Flammwidrig,Ultra HD (8K) DisplayPort-Kabel

Club 3D DisplayPort 1.4 HBR3 8K60Hz Kabel Stecker/Stecker 1 Meters

• Komplett DisplayPort™ Version 1.4 konform, HBR3, 32.4Gbps
• Unterstützung für Display Stream Compression (DSC) 1.2
• Unterstützung für Forward Error Correction
• Unterstützt bis zu 32 Inline Audio Kanäle
• Abwärtskompatible zu älteren DisplayPort Standards
• Unterstützt Auflösungen bis zu 8K bei 60Hz und 4K bei 144Hz
• Ohne DSC1.2 maximale Auflösung unterstützt: - 5K bei 60Hz
• Von VESA zertifiziert

Das Club 3D DisplayPort™ 1.4 HBR3 Kabel ermöglicht die Verbindung Ihres mit DisplayPort™ ausgestatteten (Gaming) PC oder Laptop zu einem (Ultra) High Resolution Monitor oder anderen mit DisplayPort™ ausgestatteten Produkten. DisplayPort™ 1.4 bringt Unterstützung für Display Stream Compression 1.2 (DSC), Forward Error Correction und erweitert die maximale Zahl der Inline Audio Kanäle auf 32.

Es ist ausgestattet mit einrastenden DisplayPort™ Konnektors, der eine sichere und verlässliche Verbindung ermöglicht. Einfach den eingebauten Verschluss drücken um den Stecker zu lösen.
Die softe UltraFlex Ummantelung schützt das Kabel vor Biege- und Deformationsschäden.

Das Kabel ist 28AWG und voll bidirektional.

Technische Daten:
AWG: 28 · Abschirmung: Teilabschirmung · Anschluss-Typ: DisplayPort · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker · Auflösung Video optisch: 7680 x 4320 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Ultra HD (8K) · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: DisplayPort 1.4 · Kabellänge: 1.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: DisplayPort auf DisplayPort

Systemvoraussetzungen:
Alle

Hinweis:
HBR3, DSC 1.2, HDR
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
club3D
Kabel-Version:
DisplayPort 1.4
Kabel-Anwendung:
TV|ツ| Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Ultra HD (8K)
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
DisplayPort auf DisplayPort
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
DisplayPort
AWG:
28
Auflösung Video optisch:
7680 x 4320 Pixel
Abschirmung:
Teilabschirmung
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel, displayport kabel 1.4, club3D, CAC-2067, displayport, kabel 8k
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 10,16*
€ 14,25*
€ 4,50*
ab € 10,17*
€ 14,27*
3 Tage
20
€ 8,00*
ab € 10,17*
€ 14,27*
€ 4,00*
ab € 10,96*
€ 15,77*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 16,57*
€ 23,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-1064
ab € 17,10*
Zubehör
Club 3D
CAC-1069B
ab € 27,15*
Zubehör
Club 3D
CAC-1069
ab € 27,18*
Zubehör
Club 3D
CAC-1060
ab € 19,74*
Zubehör
Club 3D
CAC-1061
ab € 28,09*
Zubehör
Club 3D
CAC-2068
ab € 11,72*
Zubehör
Club 3D
CAC-1164
ab € 19,24*
Zubehör
Club 3D
CAC-1115
ab € 18,64*
Zubehör
Club 3D
CAC-2163
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.