Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 Kabel Stecker/Stecker 2 Meter 8K60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 Kabel Stecker/Stecker 2 Meter 8K60Hz
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 Kabel Stecker/Stecker 2 Meter 8K60Hz
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 Kabel Stecker/Stecker 2 Meter 8K60Hz
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 Kabel Stecker/Stecker 2 Meter 8K60Hz
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 Kabel Stecker/Stecker 2 Meter 8K60Hz
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 Kabel Stecker/Stecker 2 Meter 8K60Hz
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 Kabel Stecker/Stecker 2 Meter 8K60Hz
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 Kabel Stecker/Stecker 2 Meter 8K60Hz
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 Kabel Stecker/Stecker 2 Meter 8K60Hz
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 Kabel Stecker/Stecker 2 Meter 8K60Hz
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 Kabel Stecker/Stecker 2 Meter 8K60Hz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38224837
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-2068
EAN/GTIN:
     8719214470821
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 2m
displayport kabel
Das Club 3D DisplayPort™ 1.4 HBR3 Kabel ermöglicht die Verbindung Ihres mit DisplayPort™ ausgestatteten (Gaming) PC oder Laptop zu einem (Ultra) High Resolution Monitor oder anderen mit DisplayPort™ ausgestatteten Produkten. DisplayPort™ 1.4 bringt Unterstützung für Display Stream Compression 1.2 (DSC),
Forward Error Correction und erweitert die maximale Zahl der Inline Audio Kanäle auf 32.
Es ist ausgestattet mit einrastenden DisplayPort™ Konnektors, der eine sichere und verlässliche Verbindung ermöglicht. Einfach den eingebauten Verschluss drücken um den Stecker zu lösen. Die softe UltraFlex Ummantelung schützt das Kabel vor Biege- und Deformationsschäden.Von Vesa zertifiziert
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
141 g
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
6 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
HDCP
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
3D
Ja
Steckverbinder mit Rastanschluss
Ja
Anzahl der Schutzschichten
4
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Plug
Ja
Zertifizierung
RoHS, CE, WEEE, REACH, Vesa
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-1064
€ 19,59*
Zubehör
Club 3D
CAC-1069B
€ 34,35*
Zubehör
Club 3D
CAC-1069
€ 34,92*
Zubehör
Club 3D
CAC-1060
€ 21,35*
Zubehör
Club 3D
CAC-1061
€ 41,66*
Zubehör
Club 3D
CAC-2067
€ 10,51*
Zubehör
Club 3D
CAC-1164
€ 13,53*
Zubehör
Club 3D
CAC-1115
€ 16,08*
Zubehör
Club 3D
CAC-2163
€ 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.