Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 8K Kabel Stecker/Stecker 3 meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 8K Kabel Stecker/Stecker 3 meter
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 8K Kabel Stecker/Stecker 3 meter
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 8K Kabel Stecker/Stecker 3 meter
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 8K Kabel Stecker/Stecker 3 meter
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 8K Kabel Stecker/Stecker 3 meter
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 8K Kabel Stecker/Stecker 3 meter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59121715
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1060
EAN/GTIN:
     8719214471095
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Das Club 3D DisplayPort™ 1.4 HBR3 8K Kabel ermöglicht die Verbindung Ihres mit DisplayPort™ ausgestatteten (Gaming) PC oder Laptop zu einem (Ultra) High Resolution Monitor oder anderen mit DisplayPort™ ausgestatteten Produkten. DisplayPort™ 1.4 bringt Unterstützung für Display Stream Compression 1.2 (DSC), Forward Error Correction und erweitert die maximale Zahl der Inline Audio Kanäle auf 32.

Es ist ausgestattet mit einrastenden DisplayPort™ Konnektoren, der eine sichere und verlässliche Verbindung ermöglicht. Einfach den eingebauten Verschluss drücken um den Stecker zu lösen. Die softe UltraFlex Ummantelung schützt das Kabel vor Biege- und Deformationsschäden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
219 g
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
64 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
DisplayPorts-Version
1.4
HDCP
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
3D
Ja
Steckverbinder mit Rastanschluss
Ja
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Plug
Ja
Zertifizierung
Rohs, WEEE, CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-1069B
€ 35,92*
Zubehör
Club 3D
CAC-1069
€ 36,33*
Zubehör
Club 3D
CAC-1061
€ 40,16*
Zubehör
Club 3D
CAC-2067
€ 10,52*
Zubehör
Club 3D
CAC-2068
€ 13,91*
Zubehör
Club 3D
CAC-1164
€ 13,50*
Zubehör
Club 3D
CAC-1115
€ 14,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.